Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Inc. HyperX Cloud Alpha - Gaming - Headset - ohrumschließend - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker - Schwarz, Rot (4P5L1AM#ABB)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HyperX Cloud Alpha – Gaming-Headset (schwarz-rot)
HyperX Cloud Alpha – Gaming-Headset (schwarz-rot)
HyperX Cloud Alpha – Gaming-Headset (schwarz-rot)
HyperX Cloud Alpha – Gaming-Headset (schwarz-rot)
Artikel-Nr.:
     2753M-7455888
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     4P5L1AM#ABB
EAN/GTIN:
     0196188486863
Suchbegriffe:
Gaming Headset
Computer-Headset
Headset
Headsets

Übersicht

Kurzinfo  HyperX Cloud Alpha - Gaming - Headset - ohrumschließend - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker - Schwarz, Rot
Gruppe  Headsets und Mikrofone
Hersteller  HP Inc.
Hersteller Art. Nr.  4P5L1AM#ABB
Modell  HP Inc. Cloud Alpha
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  HyperX Cloud Alpha - Gaming - Headset
Produkttyp  Headset - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker
Empfohlene Verwendung  Spielkonsole, tragbare Elektronik, Computer
Lokalisierung  Englisch / Europa
Farbe  Schwarz, Rot
Kopfhörer-Formfaktor  Ohrumschließend
Anschlusstechnik  Kabelgebunden
Kopfhörertechnik  Dynamisch
Soundmodus  Stereo
Audiospezifikationen  Frequenzbereich 13 - 27000 Hz - Empfindlichkeit 98 dB
Impedanz  65 Ohm
Mikrofon  Mikrofonbaum
Mikrofontechnologie  Elektret-Kondensator
Betriebsart des Mikrofons  Zwei Richtungen
Mikrofon-Geräuschunterdrückung  Ja
Bedienungselement  Lautstärkeregler, Mikrofon Ein-/ Aus

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Headset - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker
Gewicht  336 g
Farbe  Schwarz, Rot
Gehäusematerial  Aluminium
Stirnbandmaterial  Kunstleder
Material Ohrpolster  Memory-Schaumstoff
Empfohlene Verwendung  Spielkonsole, tragbare Elektronik, Computer
Lokalisierung  Englisch / Europa
  
Audioausgang  
Kopfhörer-Formfaktor  Ohrumschließend
Kopfhörer-Schalentyp  Geschlossen
Kopfhörertechnik  Dynamisch
Anschlusstechnik  Kabelgebunden
Soundmodus  Stereo
Frequenzgang  13 - 27000 Hz
Total Harmonic Distortion (THD)  undlt;1%
Empfindlichkeit  98 dB
Impedanz  65 Ohm
Membran  50 mm
Magnetmaterial  Neodym
Lautstärkeregelung im Kabel  Ja
Einstellbares Stirnband  Ja
  
Mikrofon  
Typ  Mikrofonbaum
Formfaktor  Abnehmbares Headset-Mikrofon
Mikrofontechnologie  Elektret-Kondensator
Betriebsart des Mikrofons  Zwei Richtungen
Empfindlichkeit  -43 dBV/Pascal
Frequenzgang  50 - 18000 Hz
Geräuschunterdrückung  Ja
  
Fernbedienung  
Steuerung  Lautstärkeregler, Mikrofon Ein-/ Aus
  
Verbindungen  
Anschlusstyp  Headset (Miniphone-Stereo 3,5 mm 4-polig)
  
Kabel  
Abnehmbares Kabel  Ja
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Abnehmbares Mikrofon
Kabeldetails  Headset-Kabel - ablösbar - 1.3 m
Headset-Verlängerungskabel - 2 m

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,8 kg
Produkttyp:
Headset - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker
Farbe:
Schwarz, Rot
Gehäusematerial:
Aluminium
Stirnbandmaterial:
Kunstleder
Material Ohrpolster:
Memory-Schaumstoff
Empfohlene Verwendung:
Spielkonsole, tragbare Elektronik, Computer
Lokalisierung:
Englisch / Europa
Kopfhörer-Formfaktor:
Ohrumschließend
Kopfhörer-Schalentyp:
Geschlossen
Kopfhörertechnik:
Dynamisch
Anschlusstechnik:
Kabelgebunden
Soundmodus:
Stereo
Frequenzgang:
13 - 27000 Hz
Total Harmonic Distortion (THD):
undlt;1%
Empfindlichkeit:
98 dB
Impedanz:
65 Ohm
Membran:
50 mm
Magnetmaterial:
Neodym
Lautstärkeregelung im Kabel:
Ja
Einstellbares Stirnband:
Ja
Typ:
Mikrofonbaum
Formfaktor:
Abnehmbares Headset-Mikrofon
Mikrofontechnologie:
Elektret-Kondensator
Betriebsart des Mikrofons:
Zwei Richtungen
Geräuschunterdrückung:
Ja
Steuerung:
Lautstärkeregler, Mikrofon Ein-/ Aus
Anschlusstyp:
Headset (Miniphone-Stereo 3,5 mm 4-polig)
Abnehmbares Kabel:
Ja
Zubehör im Lieferumfang:
Abnehmbares Mikrofon
Weitere Suchbegriffe: PC Headset, HyperX Headsets, Headset kabelgebunden, Headset schnurgebunden, Kabelgebundenes Headset, Schnurgebundenes Headset, Kopfhörer, Muschelkopfhörer, Nintendo Headset, Nintendo Zubehör, PlayStation Headset, PlayStation Zubehör, headset hp, headset kabelgebunden, hyperx, alpha, cloud, gaming, 4p5l1amabb, kingston, 4p5l1am#abb, headset, schwarz, ohrumschließend, kabelgebunden, stecker, ohrumschlieend, hxhscard/em, hxhscardem, hsca, žaidimu, ausines, juodos, hyperxcloud, kopfhörer, verkabelt, kopfband, aidimu, kopfhrer
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 3,51*
ab € 52,53*
€ 69,50*
€ 4,70*
ab € 54,65*
€ 72,36*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 65,44*
€ 85,94*
€ 6,90*
ab € 67,78*
€ 88,87*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 99,01*
€ 128,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,94*
€ 102,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,37*
€ 101,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,94*
€ 95,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,26*
€ 91,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,44*
€ 77,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.