Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cullmann Alpha 1800 mobile BT Stativ Smartphone 3 Bein(e) Schwarz (52119)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cullmann Alpha 1800 mobile BT Stativ Smartphone 3 Bein(e) Schwarz
Cullmann Alpha 1800 mobile BT Stativ Smartphone 3 Bein(e) Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753M-7457114
Hersteller:
     Cullmann
Herst.-Nr.:
     52119
EAN/GTIN:
     4007134023154
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
dreibeinstativ cullmann
dreibein stativ

Produkttext

Die ALPHA mobile Stative eignen sich vor allem für die Fotografie mit Handy, Systemkamera und kompakter DSLR. Die Stativmodelle ALPHA 1000 mobile BT schwarz, ALPHA 1800 mobile BT schwarz, ALPHA 2500 mobile BT schwarz und ALPHA 2800 mobile BT schwarz passen sich mit ihrer schwarzen Farbgebung an das Design aktueller Handy- und Kameramodelle an. Aber nicht nur optisch haben die Stative einiges zu bieten: Die Abkürzung „BT“ im Produktnamen steht für Bluetooth, denn die Stative werden mit einem praktischen Bluetooth-Auslöser geliefert. Er ist kompatibel mit iOS und Android Smartphone und bietet dank der Fernauslösung die Möglichkeit, noch professionellere Selfies zu gestalten. Allen Modellen gemeinsam ist die umfangreiche Funktionalität. Dazu gehört beispielsweise der robuste 3-Wege-Kopf mit dem bewährten CULLMANN Schnellkupplungs-System. Für die noch bessere Befestigung des Smartphones werden die ALPHA-Stative mit einem praktischen Smartphone-Halter ausgeliefert. Die Schnellspann-Klemmung sorgt für den bequemen, schnellen Aufbau. Damit das Stativ sicher steht, verfügt es über eine Mittelverstrebung mit Arretierung sowie rutschfeste, flexible Gummifüße. Zum Lieferumfang der ALPHA-Dreibeinstative gehört auch die passende Stativtasche für die sichere Aufbewahrung und den sicheren Transport.

Hauptmerkmale

Merkmale  
Zweck  Smartphone
Höchstgewichtskapazität  2 kg
Anzahl der Beine  3 Bein(e)
Produktfarbe  Schwarz
Anzahl der Beinabschnitte  3
Anti-Rutsch-Basis  Ja
  
Gewicht und Abmessungen  
Höhe (max)  140 cm
Höhe (min)  55 cm
Gewicht  900 g
  
Lieferumfang  
Smartphone-Halter  Ja

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,1 kg
Zweck:
Smartphone
Höchstgewichtskapazität:
2 kg
Anzahl der Beine:
3 Bein(e)
Produktfarbe:
Schwarz
Anzahl der Beinabschnitte:
3
Anti-Rutsch-Basis:
Ja
Höhe (max):
140 cm
Höhe (min):
55 cm
Smartphone-Halter:
Ja
Weitere Suchbegriffe: 52119, cullmann, 1800, alpha, mobile, stativ, smartphone, bein(e, schwarz, beine, bein
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
€ 4,90*
ab € 22,99*
€ 26,11*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 42,10*
€ 47,49*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,49*
€ 56,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,12*
€ 56,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,22*
€ 55,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,39*
€ 52,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,94*
€ 52,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,10*
€ 50,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.