Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock - Tasche für Kopfhörer - Polyester - Grau, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeLOCK Kopfhörer Schutztasche für In-Ear Kopfhörer
DeLOCK Kopfhörer Schutztasche für In-Ear Kopfhörer
DeLOCK Kopfhörer Schutztasche für In-Ear Kopfhörer
DeLOCK Kopfhörer Schutztasche für In-Ear Kopfhörer
Artikel-Nr.:
     2753M-7470052
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     18421
EAN/GTIN:
     4043619184217
Suchbegriffe:
Headset-Schutzhülle
Headset-Schutztasche
Kopfhörer-Tasche
Schutzhülle für Kopfhörer

Übersicht

Kurzinfo  Delock - Tasche für Kopfhörer - Polyester - Grau, Schwarz
Gruppe  Tragetaschen
Hersteller  Delock
Hersteller Art. Nr.  18421
Modell  
EAN/UPC  4043619184217

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Delock - Tasche für Kopfhörer
Produkttyp  Tasche für Kopfhörer
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  4.8 cm
Abmessung - Durchmesser  8.5 cm
Material  Polyester
Farbe  Grau, Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Höhe  4.8 cm
Abmessung - Durchmesser  8.5 cm
Verpackungsdetails  Polybeutel
Material  Polyester
Farbe  Grau, Schwarz
  
Tragetasche  
Typ  Tasche
Empfohlene Verwendung  Für Kopfhörer
Schutz  Wasserabweisend
Verschlussart  Reißverschluss

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Höhe:
4.8 cm
Abmessung - Durchmesser:
8.5 cm
Verpackungsdetails:
Polybeutel
Material:
Polyester
Farbe:
Grau, Schwarz
Typ:
Tasche
Empfohlene Verwendung:
Für Kopfhörer
Schutz:
Wasserabweisend
Verschlussart:
Reißverschluss
Weitere Suchbegriffe: Schutztasche für Kopfhörer, Kopfhörer, In-Ear Kopfhörer, In-Ear-Hörer, In-Ohr-Hörer, Ohrhörer, kopfhörer im ohr, in-ear kopfhörer, delock kopfhörer, 18421, delock, kopfhrer, kopfhörer, schutztasche, inear, tasche, polyester, grau, schwarz, 4014619842148, [18421], kopfhörer/headsetzubehör, hülle, kopfhrerheadsetzubehr, hlle, headset, zubehör
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 4,19*
€ 6,51*
5 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 4,20*
€ 6,53*
5 Tage
15
€ 9,90*
ab € 4,94*
€ 7,59*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 10,07*
€ 14,52*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 29,22*
€ 40,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,40*
€ 48,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,36*
€ 45,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,32*
€ 43,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,17*
€ 41,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 32,98*
€ 39,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 29,22*
€ 34,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.