Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Godox LED64 Makro-Blitz Schwarz (LED64)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Godox LED64 Makro-Blitz Schwarz
Godox LED64 Makro-Blitz Schwarz
Godox LED64 Makro-Blitz Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753M-7471882
Hersteller:
     Godox
Herst.-Nr.:
     LED64
EAN/GTIN:
     6952344203958
Suchbegriffe:
Makro-Blitzgerät
Makroblitz
makro blitzgerät

Hauptmerkmale

Merkmale  
Typ  Makro-Blitz
Produktfarbe  Schwarz
Kameramarkenkompatibilität  Universal
Farbtemperatur  5500 K
Eingebaute Anzeige  Nein
  
Leistung  
Stromverbrauch (Standardbetrieb)  4,5 W
Netzteiltyp  Akku
Akku-/Batteriebetriebsdauer  1,5 h
Anzahl unterstützter Batterien  4
Akku-/Batterietyp  AA
  
Gewicht und Abmessungen  
Gewicht  110 g
Breite  85 mm
Tiefe  35 mm
Höhe  100 mm

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Typ:
Makro-Blitz
Produktfarbe:
Schwarz
Kameramarkenkompatibilität:
Universal
Farbtemperatur:
5500 K
Eingebaute Anzeige:
Nein
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
4,5 W
Netzteiltyp:
Akku
Akku-/Batteriebetriebsdauer:
1,5 h
Anzahl unterstützter Batterien:
4
Akku-/Batterietyp:
AA
Breite:
85 mm
Tiefe:
35 mm
Höhe:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: led64, godox, videoleuchte, makroblitz, schwarz, makro, blitz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 4,90*
ab € 17,12*
€ 23,88*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 28,59*
€ 39,67*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,67*
€ 47,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,31*
€ 46,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,08*
€ 44,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,32*
€ 40,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,63*
€ 38,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,59*
€ 34,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.