Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony XAV-AX3250 Schwarz 220 W Bluetooth (XAVAX3250.EUR)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sony XAV-AX3250 Schwarz 220 W Bluetooth
Sony XAV-AX3250 Schwarz 220 W Bluetooth
Sony XAV-AX3250 Schwarz 220 W Bluetooth
Sony XAV-AX3250 Schwarz 220 W Bluetooth
Sony XAV-AX3250 Schwarz 220 W Bluetooth
Sony XAV-AX3250 Schwarz 220 W Bluetooth
Sony XAV-AX3250 Schwarz 220 W Bluetooth
Sony XAV-AX3250 Schwarz 220 W Bluetooth
Sony XAV-AX3250 Schwarz 220 W Bluetooth
Artikel-Nr.:
     2753M-7474880
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     XAVAX3250.EUR
EAN/GTIN:
     4548736129245
Suchbegriffe:
Autoradio
Radio
autoradio sony
autoradio

Hauptmerkmale

Leistungen  
Produktfarbe  Schwarz
DIN Größe  2 DIN
Ausgangsleistung  220 W
Audio Kanäle  4.0 Kanäle
Maximale Leistung pro Kanal  55 W
Unterstützte Medien  Nein
  
Multimedia  
Playback MP3  Ja
USB-unmittelbare Wiedergabe  Ja
CD-R-Wiedergabe  Nein
  
Bildschirm  
Eingebautes Display  Ja
Touchscreen  Ja
Display-Typ  LCD
Art des Touchscreens  Widerständig
Bildschirmdiagonale  17,6 cm (6.95" )
Display-Auflösung  800 x 480 Pixel
Helligkeit  500 cd/m²
Seitenverhältnis  17:9
  
Anschlüsse und Schnittstellen  
WLAN  Nein
Bluetooth  Ja
USB Anschluss  Ja
Bluetooth-Profile  A2DP, AVRCP, HFP, PBAP
Anzahl der USB-Anschlüsse  1
  
Radio  
Unterstützte Bänder  AM, FM
Automatische Voreinstellung  Ja
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  178 mm
Tiefe  139 mm
Höhe  100 mm
Gewicht  1 kg
  
Speicher  
Integrierter Kartenleser  Nein

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,1 kg
Produktfarbe:
Schwarz
DIN Größe:
2 DIN
Ausgangsleistung:
220 W
Audio Kanäle:
4.0 Kanäle
Maximale Leistung pro Kanal:
55 W
Unterstützte Medien:
Nein
Playback MP3:
Ja
USB-unmittelbare Wiedergabe:
Ja
CD-R-Wiedergabe:
Nein
Eingebautes Display:
Ja
Touchscreen:
Ja
Display-Typ:
LCD
Art des Touchscreens:
Widerständig
Bildschirmdiagonale:
17,6 cm (6.95" )
Display-Auflösung:
800 x 480 Pixel
Helligkeit:
500 cd/m²
Seitenverhältnis:
17:9
WLAN:
Nein
Bluetooth:
Ja
USB Anschluss:
Ja
Bluetooth-Profile:
A2DP, AVRCP, HFP, PBAP
Anzahl der USB-Anschlüsse:
1
Unterstützte Bänder:
AM, FM
Automatische Voreinstellung:
Ja
Breite:
178 mm
Tiefe:
139 mm
Höhe:
100 mm
Integrierter Kartenleser:
Nein
Weitere Suchbegriffe: 3250, sony, xavax3250eur, xavax3250, xavax3250.eur, ax3250, bt/dab, disp., 2din, carplay, schwarz, bluetooth, btdab, disp, 95''
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 293,78*
€ 351,76*
11 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 304,83*
€ 354,26*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 306,99*
€ 357,27*
€ 5,00*
ab € 313,32*
€ 361,92*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 336,72*
€ 389,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 389,09*
€ 463,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 385,35*
€ 458,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 366,94*
€ 436,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 359,86*
€ 428,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 336,72*
€ 400,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.