Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Conceptronic BIAN - Kartenleser (SD, microSD) (BIAN02B)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Conceptronic BIAN SD-Kartenleser USB 3.0
Conceptronic BIAN SD-Kartenleser USB 3.0
Conceptronic BIAN SD-Kartenleser USB 3.0
Conceptronic BIAN SD-Kartenleser USB 3.0
Conceptronic BIAN SD-Kartenleser USB 3.0
Conceptronic BIAN SD-Kartenleser USB 3.0
Artikel-Nr.:
     2753M-7483819
Hersteller:
     Conceptronic
Herst.-Nr.:
     BIAN02B
EAN/GTIN:
     4015867227442
Suchbegriffe:
Speicherkartenlesegerät
Speicherkartenleser
USB Card Reader
USB Speicherkartenleser

Produkttext

Dieser SD-Kartenleser bietet Ihnen stetige und effiziente Datenübertragung mit Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 5Gb/s. Das Gerät wird über USB mit Strom versorgt, daher benötigen Sie kein externes Netzteil. Es ist ein großartiger Begleiter auf Reisen oder einfach nur im täglichen Leben.

Hauptmerkmale

Leistungen  
Kompatible Speicherkarten  MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC, SD, SDHC, SDXC
Eingebaut  Nein
Produktfarbe  Schwarz
Anzahl der Steckplätze für Speicherkarten  2
Plug und Play  Ja
LED-Anzeigen  Ja
  
Anschlüsse und Schnittstellen  
Schnittstelle  USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  21,5 mm
Tiefe  71,2 mm
Höhe  9,6 mm
Gewicht  12 g
  
Verpackungsdaten  
Menge pro Packung  1 Stück(e)
Verpackungsbreite  75 mm
Verpackungstiefe  20 mm
Verpackungshöhe  160 mm
Paketgewicht  24 g
  
Lieferumfang  
Betriebsanleitung  Ja
  
Technische Details  
Ursprungsland  China
  
Logistische Daten  
Menge pro Versandkarton  50 Stück(e)
Breite des Versandkartons  230 mm
Länge des Versandkartons  180 mm
Höhe des Versandkartons  320 mm
Gewicht Versandkarton  1,5 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Kompatible Speicherkarten:
MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC, SD, SDHC, SDXC
Eingebaut:
Nein
Produktfarbe:
Schwarz
Anzahl der Steckplätze für Speicherkarten:
2
Plug und Play:
Ja
LED-Anzeigen:
Ja
Schnittstelle:
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
Breite:
21,5 mm
Tiefe:
71,2 mm
Höhe:
9,6 mm
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Verpackungsbreite:
75 mm
Verpackungstiefe:
20 mm
Verpackungshöhe:
160 mm
Paketgewicht:
24 g
Betriebsanleitung:
Ja
Ursprungsland:
China
Menge pro Versandkarton:
50 Stück(e)
Breite des Versandkartons:
230 mm
Länge des Versandkartons:
180 mm
Höhe des Versandkartons:
320 mm
Gewicht Versandkarton:
1,5 kg
Weitere Suchbegriffe: usb speicherkartenlesegerät, speicherkartenlesegerät, conceptronic, bian02b, schwarz, sd+microsd, card, reader, bian, sdkartenleser, microsd, transflash, microsdhc, microsdxc, sdhc, sdxc, typea, sdmicrosd, kartenleser, type
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 5,97*
€ 8,74*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 6,60*
€ 9,67*
13 Tage
100
€ 6,29*
ab € 7,06*
€ 10,33*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 16,35*
€ 22,83*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,83*
€ 27,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,72*
€ 27,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,74*
€ 24,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,96*
€ 22,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.