Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8Bitdo RET00047 Gaming-Controller-Zubehör Adapter ()


Menge:  Stück  
Produktinformationen
8Bitdo RET00047 Gaming-Controller-Zubehör Adapter
8Bitdo RET00047 Gaming-Controller-Zubehör Adapter
8Bitdo RET00047 Gaming-Controller-Zubehör Adapter
8Bitdo RET00047 Gaming-Controller-Zubehör Adapter
8Bitdo RET00047 Gaming-Controller-Zubehör Adapter
Artikel-Nr.:
     2753M-7507266
Hersteller:
     8Bitdo
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     6922621500155
Suchbegriffe:
8bitdo
bluetooth
retro
receiver

Hauptmerkmale

Merkmale  
Produkttyp  Adapter
Produktfarbe  Schwarz
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  40,3 mm
Tiefe  43,6 mm
Höhe  17 mm
Gewicht  50 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Produkttyp:
Adapter
Produktfarbe:
Schwarz
Breite:
40,3 mm
Tiefe:
43,6 mm
Höhe:
17 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,93*
€ 49,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,48*
€ 49,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,90*
€ 46,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,16*
€ 44,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,67*
€ 42,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,35*
€ 36,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.