Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sandberg - Kartenleser (MS, MMC, SD, TransFlash, microSD, SDHC, SDXC) - USB 3.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sandberg 134-32 Kartenleser USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Sandberg 134-32 Kartenleser USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Sandberg 134-32 Kartenleser USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753M-7520922
Hersteller:
     Sandberg
Herst.-Nr.:
     134-32
EAN/GTIN:
     5705730134326
Suchbegriffe:
Speicherkartenlesegerät
Speicherkartenleser
USB Card Reader
USB Speicherkartenleser

Übersicht

Kurzinfo  Sandberg - Kartenleser (MS, MMC, SD, TransFlash, microSD, SDHC, SDXC) - USB 3.0
Gruppe  Speicheradapter
Hersteller  Sandberg
Hersteller Art. Nr.  134-32
Modell  
EAN/UPC  5705730134326

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Sandberg Kartenleser - USB 3.0
Produkttyp  Kartenleser - extern
Unterstützte Speicherkarten  Memory Stick, MultiMediaCard, SD-Speicherkarte, TransFlash, microSD, SDHC-Speicherkarte, SDXC-Speicherkarte
Host-Schnittstelle  USB 3.0
Besonderheiten  Stromversorgung über USB, Aluminiumgehäuse

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Kartenleser - extern
Unterstützte Speicherkarten  Memory Stick, MultiMediaCard, SD-Speicherkarte, TransFlash, microSD, SDHC-Speicherkarte, SDXC-Speicherkarte
Host-Schnittstelle  USB 3.0
Besonderheiten  Stromversorgung über USB, Aluminiumgehäuse
  
Speicherkarte  
Kapazität  (Max)
  
Schnittstellen  
Erforderliche Ports  1 x 9-poliger USB Typ A
  
Verschiedenes  
Erforderliches Betriebssystem  Apple MacOS, Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10
  
Abmessungen undamp; Gewicht (Transport)  
Transportbreite  12 cm
Transporttiefe  2 cm
Transporthöhe  19 cm
Transportgewicht  160 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Produkttyp:
Kartenleser - extern
Host-Schnittstelle:
USB 3.0
Besonderheiten:
Stromversorgung über USB, Aluminiumgehäuse
Kapazität:
(Max)
Erforderliche Ports:
1 x 9-poliger USB Typ A
Erforderliches Betriebssystem:
Apple MacOS, Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10
Transportbreite:
12 cm
Transporttiefe:
2 cm
Transporthöhe:
19 cm
Transportgewicht:
160 g
Weitere Suchbegriffe: speicherkartenleser usb, speicherkartenlesegerät, sandberg, 13432, kartenleser, transflash, microsd, sdhc, sdxc, pocket, card, reader
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
267
pro Stück
€ 10,00*
ab € 13,54*
€ 14,37*
3 Tage
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 18,84*
€ 19,92*
5 Tage
9
pro Stück
€ 1,00*
ab € 25,18*
€ 26,57*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 25,44*
€ 26,85*
7 Tage
10
pro Packung
€ 6,99*
ab € 40,27*
€ 42,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,85*
€ 31,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,81*
€ 31,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,53*
€ 31,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,27*
€ 31,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,93*
€ 30,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,44*
€ 30,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.