Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS MKT02 - Bildschirmständer - Schwarz - für ASUS BE24, BE279, VA229, VA24, VA27; ProArt PA247, PA278, PA279 (90LA00J0-B01170)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASUS 90LA00J0-B01170 Monitor-Ersatzteil Stand
ASUS 90LA00J0-B01170 Monitor-Ersatzteil Stand
Artikel-Nr.:
     2753M-7533564
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90LA00J0-B01170
EAN/GTIN:
     4711081136118
Suchbegriffe:
Bildschirmständer
Bildschirmträger
Monitor Riser
Monitor-Plattform

Übersicht

Kurzinfo  ASUS MKT02 - Bildschirmständer - Schwarz - für ASUS BE24, BE279, VA229, VA24, VA27; ProArt PA247, PA278, PA279
Gruppe  Ausgabe Zubehör
Hersteller  ASUS
Hersteller Art. Nr.  90LA00J0-B01170
Modell  MKT02
EAN/UPC  4711081136118

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  ASUS MKT02 - Bildschirmständer
Produkttyp  Bildschirmständer
Farbe  Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  21.031 cm x 3.747 cm x 12.2 cm
Gewicht  293 g
Entwickelt für  ASUS BE24EQSK, BE279QSK, VA229QSB, VA24DQSB, VA27AQSB, VA27DQSB, VA27DQSB-W; ProArt PA247CV, PA278CV, PA279CV

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Bildschirmständer
VESA-Halterung  100 x 100 mm
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  21.031 cm - 3.747 cm - 12.2 cm
Gewicht  293 g
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht  47.4 cm x 29.3 cm x 28.4 cm
Farbe  Schwarz
  
Verschiedenes  
Montagekit  Mitgeliefert
Leistungsmerkmale  VESA 100 x 100 mm
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  ASUS BE24EQSK, BE279QSK, VA229QSB, VA24DQSB, VA27AQSB, VA27DQSB, VA27DQSB-W
ASUS ProArt PA247CV, PA278CV, PA279CV

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,5 kg
Produkttyp:
Bildschirmständer
VESA-Halterung:
100 x 100 mm
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht:
47.4 cm x 29.3 cm x 28.4 cm
Farbe:
Schwarz
Montagekit:
Mitgeliefert
Leistungsmerkmale:
VESA 100 x 100 mm
Weitere Suchbegriffe: Monitoraufsatz, Monitorständer, monitorständer asus, bildschirmständer, asus, mkt02, 01170, 90la00j0b01170, bildschirmstnder, 90la00j0, b01170, schwarz, be24, be279, va229, va24, va27;, proart, pa247, pa278, pa279, va27, vesahalterung, vesa, halterung, minipc
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
26
€ 5,50*
ab € 3,98*
€ 6,38*
2 Tage
18
€ 4,50*
ab € 6,67*
€ 9,97*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 28,42*
€ 38,86*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,86*
€ 46,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,77*
€ 43,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,83*
€ 41,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,80*
€ 40,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 30,77*
€ 36,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 28,42*
€ 33,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.