Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Telekommunikation
>
Telefone
>
Mobiltelefon
>
Mobiltelefon Zubehör
>
Powerbank
>
Artikel
Wentronic goobay - Powerbank - 10000 mAh - 37 Wh - PD, QC 3,0, Super Charge - 3 Ausgabeanschlussstellen (2 Stück USB, USB-C) - auf Kabel: USB, USB-C - Schwarz (53936)
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 2753
Artikel-Nr.:
2753M-7543180
Hersteller:
Wentronic
Herst.-Nr.:
53936
EAN/GTIN:
4040849539367
Suchbegriffe:
Powerbank
USB Akku
powerbank goobay 10000 mah
powerbank 10000mah
Übersicht
Kurzinfo
goobay - Powerbank - 10000 mAh - 37 Wh - PD, QC 3.0, Super Charge - 3 Ausgabeanschlussstellen (2 x USB, USB-C) - auf Kabel: USB, USB-C - Schwarz
Gruppe
Netzgeräte und Batterien/Akkus
Hersteller
Wentronic
Hersteller Art. Nr.
53936
Modell
goobay
EAN/UPC
4040849539367
Hauptmerkmale
Produktbeschreibung
goobay Powerbank - Li-Pol - 2 x USB, USB-C
Produkttyp
Powerbank
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
6.9 cm x 14 cm x 1.55 cm
Gewicht
213 g
Farbe
Schwarz
Ausgangsanschlusstyp
Gesamt 3: 2 x USB, USB-C - auf Kabel: USB, USB-C
Erforderliche Netzspannung
5 / 9 / 12 V
Geleistete Netzspannung
4.5 / 5 / 9 / 12 V
Schnellladetechnologie
Power Delivery, Qualcomm Quick Charge 3.0, Super Charge
Batterie
Lithium-Polymer - 10000 mAh - 37 Wh
Details zum Leistungsgerät
Powerbank - 4-poliger USB Typ A QC 3.0 - Ausgang - 18 W
Powerbank - 4 pin USB Type A Super Charge - Ausgang - 22.5 W
Powerbank - 24 pin USB-C with Power Delivery - 18 W
Kabel
USB-C auf USB-A Kabel - 30 cm
Ausführliche Details
Allgemein
Produkttyp
Powerbank
Entwickelt für
Tragbares Abspielgerät, Mobiltelefon
Breite
6.9 cm
Tiefe
14 cm
Höhe
1.55 cm
Gewicht
213 g
Farbe
Schwarz
Stromversorgungsgerät
Erforderliche Netzspannung
5 / 9 / 12 V
Eingangsanschlüsse
Micro-USB Type B, 24-poliger USB-C
Menge Eingangsstecker
2
Geleistete Netzspannung
4.5 / 5 / 9 / 12 V
Ausgabeanschlussstellen
Gesamt 3: 2 x 4 pin USB Type A, 24-poliger USB-C
Anschluss für abnehmbares Kabel Typ
USB Type A, USB-C
Details zum Leistungsgerät
Powerbank: 4-poliger USB Typ A QC 3.0 - Ausgang - 18 W
Powerbank: 4 pin USB Type A Super Charge - Ausgang - 22.5 W
Powerbank: 24 pin USB-C with Power Delivery - 18 W
Schnellladetechnologie
Power Delivery, Qualcomm Quick Charge 3.0, Super Charge
Merkmale
Kurzschlussschutz, Überladungsschutz, Überladeschutz, Ein-/Ausschalter, rutschfeste Oberfläche, Batteriestatusanzeige, lädt gleichzeitig bis zu 2 Geräte
Batterie
Technologie
Lithium-Polymer
Bereitgestellte Spannung
3.7 V
Kapazität
10000 mAh - 37 Wh
Merkmale
Geladen
Verschiedenes
Packungstyp
Box
Material
Aluminium
Enthaltene Kabel
USB-C auf USB-A Kabel - 30 cm
Kennzeichnung
WEEE, IP20
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Produkttyp:
Powerbank
Entwickelt für:
Tragbares Abspielgerät, Mobiltelefon
Breite:
6.9 cm
Tiefe:
14 cm
Höhe:
1.55 cm
Farbe:
Schwarz
Erforderliche Netzspannung:
5 / 9 / 12 V
Eingangsanschlüsse:
Micro-USB Type B, 24-poliger USB-C
Menge Eingangsstecker:
2
Geleistete Netzspannung:
4.5 / 5 / 9 / 12 V
Ausgabeanschlussstellen:
Gesamt 3: 2 x 4 pin USB Type A, 24-poliger USB-C
Anschluss für abnehmbares Kabel Typ:
USB Type A, USB-C
Schnellladetechnologie:
Power Delivery, Qualcomm Quick Charge 3.0, Super Charge
Technologie:
Lithium-Polymer
Bereitgestellte Spannung:
3.7 V
Kapazität:
10000 mAh - 37 Wh
Merkmale:
Geladen
Packungstyp:
Box
Material:
Aluminium
Enthaltene Kabel:
USB-C auf USB-A Kabel - 30 cm
Kennzeichnung:
WEEE, IP20
... >
Lager 2753
>
Akkus, Batterien und Ladegeräte
>
Powerbank - Ladegerät für unterwegs
Weitere Suchbegriffe:
powerbank goobay
,
53936
,
10000
,
usbc
,
goobay
,
wentronic
,
powerbank
,
schwarz
,
schnellladepowerbank
,
super
,
charge
,
ausgabeanschlussstellen
,
kabel:
,
kabel
,
schnelllade
,
10.000
,
power
,
lithium
,
polymer
,
lipo
,
usbc10000
,
deliveryusba
,
delivery
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 767
5 Tage
2555
€ 9,90*
ab € 24,39*
€ 33,04*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 24,26*
€ 33,05*
Lager 8005
€ 4,50*
ab € 24,98*
€ 33,87*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 27,51*
€ 37,48*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 33,73*
€ 45,40*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,40*
€ 54,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,07*
€ 53,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,51*
€ 50,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,57*
€ 47,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,42*
€ 45,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,73*
€ 40,14
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2753
Versand:
Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2753
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen