Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sandberg Powerbank 7in1 72000 - Powerbank - 1 Stück Batterie - Lithium-Ionen - 72000 mAh - 266.4 Wh


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sandberg 420-64 Powerbank Lithium-Ion (Li-Ion) 72000 mAh Kabelloses Aufladen Schwarz
Sandberg 420-64 Powerbank Lithium-Ion (Li-Ion) 72000 mAh Kabelloses Aufladen Schwarz
Sandberg 420-64 Powerbank Lithium-Ion (Li-Ion) 72000 mAh Kabelloses Aufladen Schwarz
Sandberg 420-64 Powerbank Lithium-Ion (Li-Ion) 72000 mAh Kabelloses Aufladen Schwarz
Sandberg 420-64 Powerbank Lithium-Ion (Li-Ion) 72000 mAh Kabelloses Aufladen Schwarz
Sandberg 420-64 Powerbank Lithium-Ion (Li-Ion) 72000 mAh Kabelloses Aufladen Schwarz
Sandberg 420-64 Powerbank Lithium-Ion (Li-Ion) 72000 mAh Kabelloses Aufladen Schwarz
Sandberg 420-64 Powerbank Lithium-Ion (Li-Ion) 72000 mAh Kabelloses Aufladen Schwarz
Sandberg 420-64 Powerbank Lithium-Ion (Li-Ion) 72000 mAh Kabelloses Aufladen Schwarz
Sandberg 420-64 Powerbank Lithium-Ion (Li-Ion) 72000 mAh Kabelloses Aufladen Schwarz
Sandberg 420-64 Powerbank Lithium-Ion (Li-Ion) 72000 mAh Kabelloses Aufladen Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753M-7547847
Hersteller:
     Sandberg
Herst.-Nr.:
     420-64
EAN/GTIN:
     5705730420641
Suchbegriffe:
Induktions-Powerbank
Powerbank
USB Akku
sandberg powerbank

Übersicht

Kurzinfo  Sandberg Powerbank 7in1 72000 - Powerbank - 1 x Batterie - Lithium-Ionen - 72000 mAh - 266.4 Wh
Gruppe  USV und Stromversorgungsgeräte
Hersteller  Sandberg
Hersteller Art. Nr.  420-64
Modell  Powerbank 7in1 72000
EAN/UPC  5705730420641

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Sandberg Powerbank 7in1 72000 - externer Batteriensatz - Li-Ion - 72000 mAh - 266.4 Wh
Produktbeschreibung  Sandberg Powerbank 7in1 72000 - Powerbank - Li-Ion - 72000 mAh - 266.4 Wh
Gerätetyp  Powerbank
Gerätetyp  Externer Batteriensatz
Gewicht  1.527 kg
Ausgabeanschlussstellen  1 x 4-polig USB Typ A
2 x 24-poliger USB-C
1 x Gleichstromstecker
1 x Pkw-Zigarettenanzünder - 12 V 15 A
Batterie  Lithium-Ionen - 72000 mAh - 266.4 Wh
Anz. Batterien  1
Zubehör im Lieferumfang  Netzteil
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  12 cm x 22.5 cm x 4.1 cm

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Externer Batteriensatz
Gerätetyp  Powerbank
  
Stromversorgungsgerät  
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen  1 x 4-polig USB Typ A
2 x 24-poliger USB-C
1 x Gleichstromstecker
1 x Pkw-Zigarettenanzünder - 12 V 15 A
  
Batterie  
Menge  1
Technologie  Lithium-Ionen
Kapazität  72000 mAh - 266.4 Wh
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Netzteil
Enthaltene Kabel  Stromkabel - extern - 1 m
12 x Adapter für Power Connector - extern
USB-C Kabel - extern - 75 cm
Ladekabel - extern - 75 cm
Besonderheiten  Wasserfest, integriertes Blitzlicht, Qi Wireless Charging, 60 W-Spannungsversorgung, für Innen- und Außenbereich
Kennzeichnung  IPX4
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  -20 °C
Max. Betriebstemperatur  60 °C
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  12 cm
Tiefe  22.5 cm
Höhe  4.1 cm
Gewicht  1.527 kg
  
Abmessungen undamp; Gewicht (Transport)  
Transportbreite  24.5 cm
Transporttiefe  28 cm
Transporthöhe  7.3 cm
Transportgewicht  2.07 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,1 kg
Gerätetyp:
Externer Batteriensatz
Menge:
1
Technologie:
Lithium-Ionen
Kapazität:
72000 mAh - 266.4 Wh
Zubehör im Lieferumfang:
Netzteil
Kennzeichnung:
IPX4
Min Betriebstemperatur:
-20 °C
Max. Betriebstemperatur:
60 °C
Breite:
12 cm
Tiefe:
22.5 cm
Höhe:
4.1 cm
Transportbreite:
24.5 cm
Transporttiefe:
28 cm
Transporthöhe:
7.3 cm
Transportgewicht:
2.07 kg
Weitere Suchbegriffe: usb akku, 72000, sandberg, powerbank, 7in1, 42064, survivor, batterie, lithiumionen, 266.4, 2664, lithium, ionen
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 184,79*
€ 222,38*
pro Stück
€ 1,95*
ab € 203,78*
€ 242,02*
Lager 2753
pro Stück
Frei Haus
ab € 255,25*
€ 300,34*
7 Tage
nicht lagernd
pro Paket
Frei Haus
ab € 352,59*
€ 417,20*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 300,34*
€ 357,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 298,25*
€ 354,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 276,26*
€ 328,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,28*
€ 324,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 255,25*
€ 303,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.