Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sandberg - Powerbank - 38400 mAh - 142 Wh - 100 Watt - 3 A - PD - 3 Ausgabeanschlussstellen (2 Stück USB, USB-C) - auf Kabel: USB-C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-7547848
Hersteller:
     Sandberg
Herst.-Nr.:
     420-63
EAN/GTIN:
     5705730420634
Suchbegriffe:
Powerbank
USB Akku
sandberg powerbank
powerbank 2x usb

Übersicht

Kurzinfo  Sandberg - Powerbank - 38400 mAh - 142 Wh - 100 Watt - 3 A - PD - 3 Ausgabeanschlussstellen (2 x USB, USB-C) - auf Kabel: USB-C
Gruppe  Netzgeräte und Batterien/Akkus
Hersteller  Sandberg
Hersteller Art. Nr.  420-63
Modell  
EAN/UPC  5705730420634

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Sandberg Powerbank - Li-Ion - 2 x USB, USB-C - 100 Watt
Produkttyp  Powerbank
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  9.35 cm x 19.1 cm x 2.6 cm
Gewicht  770 g
Ausgangsanschlusstyp  Gesamt 3: 2 x USB, USB-C - auf Kabel: USB-C
Erforderliche Netzspannung  5 / 9 / 12 / 15 / 20 V
Geleistete Netzspannung  5 / 9 / 12 / 15 / 20 V
Elektrischer Strom max.  3 A
Schnellladetechnologie  Power Delivery
Batterie  Lithium-Ionen - 38400 mAh - 142 Wh
Gestellte Leistung  100 Watt
Details zum Leistungsgerät  - USB-C - 5 V - 2.4 A
- 4-polig USB-Typ A - 5 V - 3 A
Kabel  USB-C Kabel - 50 m
Micro-USB-Kabel - 30 m

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Powerbank
Breite  9.35 cm
Tiefe  19.1 cm
Höhe  2.6 cm
Gewicht  770 g
  
Stromversorgungsgerät  
Erforderliche Netzspannung  5 / 9 / 12 / 15 / 20 V
Eingangsanschlüsse  5-poliger Micro-USB Typ B, 24-poliger USB-C
Menge Eingangsstecker  2
Geleistete Netzspannung  5 / 9 / 12 / 15 / 20 V
Ausgabeanschlussstellen  Gesamt 3: 2 x 4 pin USB Type A, 24-poliger USB-C
Gestellte Leistung  100 Watt
Anschluss für abnehmbares Kabel Typ  USB-C
Elektrischer Strom max.  3 A
Details zum Leistungsgerät  USB-C - 5 V - 2.4 A
4-polig USB-Typ A - 5 V - 3 A
Schnellladetechnologie  Power Delivery
Merkmale  LED-Anzeige
  
Batterie  
Technologie  Lithium-Ionen
Kapazität  38400 mAh - 142 Wh
  
Verschiedenes  
Material  Aluminium
Enthaltene Kabel  USB-C Kabel - 50 m
Micro-USB-Kabel - 30 m
  
Abmessungen undamp; Gewicht (Transport)  
Transportbreite  14 cm
Transporttiefe  4 cm
Transporthöhe  25 cm
Transportgewicht  900 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,9 kg
Produkttyp:
Powerbank
Breite:
9.35 cm
Tiefe:
19.1 cm
Höhe:
2.6 cm
Erforderliche Netzspannung:
5 / 9 / 12 / 15 / 20 V
Eingangsanschlüsse:
5-poliger Micro-USB Typ B, 24-poliger USB-C
Menge Eingangsstecker:
2
Geleistete Netzspannung:
5 / 9 / 12 / 15 / 20 V
Ausgabeanschlussstellen:
Gesamt 3: 2 x 4 pin USB Type A, 24-poliger USB-C
Gestellte Leistung:
100 Watt
Anschluss für abnehmbares Kabel Typ:
USB-C
Elektrischer Strom max.:
3 A
Details zum Leistungsgerät:
USB-C - 5 V - 2.4 A , 4-polig USB-Typ A - 5 V - 3 A
Schnellladetechnologie:
Power Delivery
Merkmale:
LED-Anzeige
Technologie:
Lithium-Ionen
Kapazität:
38400 mAh - 142 Wh
Material:
Aluminium
Enthaltene Kabel:
USB-C Kabel - 50 m , Micro-USB-Kabel - 30 m
Transportbreite:
14 cm
Transporttiefe:
4 cm
Transporthöhe:
25 cm
Transportgewicht:
900 g
Weitere Suchbegriffe: usb akku, 38400, sandberg, usbc, powerbank, 42063, 100w, watt, ausgabeanschlussstellen, kabel:, kabel
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 77,37*
€ 99,01*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 78,64*
€ 100,50*
4 Tage
1
pro Stück
€ 7,50*
ab € 79,20*
€ 101,16*
6 Tage
4
pro Stück
€ 1,00*
ab € 88,49*
€ 111,64*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 93,76*
€ 117,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,86*
€ 140,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,19*
€ 138,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,93*
€ 127,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,68*
€ 123,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,76*
€ 111,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.