Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Razer Kraken V3 Pro - Headset - ohrumschließend - 2,4 GHz - kabellos, kabelgebunden - 3,5 mm Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Razer Kraken V3 Pro Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Gaming USB Typ-A Schwarz
Razer Kraken V3 Pro Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Gaming USB Typ-A Schwarz
Razer Kraken V3 Pro Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Gaming USB Typ-A Schwarz
Razer Kraken V3 Pro Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Gaming USB Typ-A Schwarz
Razer Kraken V3 Pro Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Gaming USB Typ-A Schwarz
Razer Kraken V3 Pro Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Gaming USB Typ-A Schwarz
Razer Kraken V3 Pro Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Gaming USB Typ-A Schwarz
Razer Kraken V3 Pro Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Gaming USB Typ-A Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753M-7550853
Hersteller:
     Razer
Herst.-Nr.:
     RZ04-03460100-R3M1
EAN/GTIN:
     8886419378556
Suchbegriffe:
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Gaming Headset
Computer-Headset

Übersicht

Kurzinfo  Razer Kraken V3 Pro - Headset - ohrumschließend - 2,4 GHz - kabellos, kabelgebunden - 3,5 mm Stecker
Gruppe  Headsets und Mikrofone
Hersteller  Razer
Hersteller Art. Nr.  RZ04-03460100-R3M1
Modell  Kraken V3 Pro
EAN/UPC  8886419378556

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Razer Kraken V3 Pro - Headset
Produkttyp  Headset - 2,4 GHz - kabellos, kabelgebunden - 3,5 mm Stecker
Empfohlene Verwendung  Spielkonsole, Computer
Zusätzliche Funktionen  RGB-Beleuchtung
Stil  Spiele
Kopfhörer-Formfaktor  Ohrumschließend
Anschlusstechnik  Kabellos, kabelgebunden
Drahtlose Technologie  2,4 GHz Hochfrequenz
Soundmodus  Stereo
Soundeffekte  THX Spatial Audio
Audiospezifikationen  Frequenzbereich 20 - 20000 Hz - Empfindlichkeit 96 dB
Impedanz  32 Ohm
Mikrofon  Mikrofonbaum
Betriebsart des Mikrofons  Unidirektional (HyperClear Supernieren-Mikrofon)
Bedienungselement  Stummtaste, Lautstärkeregler, Intensität der Haptik

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Headset - 2,4 GHz - kabellos, kabelgebunden - 3,5 mm Stecker
Zusätzliche Funktionen  RGB-Beleuchtung
Stil  Spiele
Gewicht  368 g
Material Ohrpolster  Kunstleder, Memory-Schaumstoff
Empfohlene Verwendung  Spielkonsole, Computer
  
Audioausgang  
Kopfhörer-Formfaktor  Ohrumschließend
Anschlusstechnik  Kabellos, kabelgebunden
Drahtlose Technologie  2,4 GHz Hochfrequenz
Soundmodus  Stereo
Soundeffekte  THX Spatial Audio
Frequenzgang  20 - 20000 Hz
Empfindlichkeit  96 dB
Impedanz  32 Ohm
Membran  50 mm
Magnetmaterial  Razer Triforce Titanium
Einstellbares Stirnband  Ja
Besonderheiten  Razer HyperSense, Razer Chroma RGB
  
Mikrofon  
Typ  Mikrofonbaum
Betriebsart des Mikrofons  Unidirektional (HyperClear Supernieren-Mikrofon)
Empfindlichkeit  -42 dB
Empfindlichkeitsbereich  +/- 3dB
Frequenzgang  100 - 10000 Hz
Verhältnis von Signal zu Geräusch  60 dB
  
Fernbedienung  
Steuerung  Stummtaste, Lautstärkeregler, Intensität der Haptik
  
Verbindungen  
Anschlusstyp  Headset (Mini-Phone 3,5 mm, 4-polig)
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  USB-Dongle
Kabeldetails  USB-C auf USB-A Kabel - ablösbar
Mini-Phone 3,5 mm 4-poliges Kabel - ablösbar - 1.3 m
  
Stromversorgung  
Batterie  Headset-Akku wiederaufladbar
Betriebszeit (bis zu)  44 Stunde(n)
Laufzeitdetails  (Beleuchtung AUS / Haptik AUS): bis zu 44 Stunden
(Beleuchtung AN / Haptik AN): bis zu 11 Stunden

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,8 kg
Produkttyp:
Headset - 2,4 GHz - kabellos, kabelgebunden - 3,5 mm Stecker
Zusätzliche Funktionen:
RGB-Beleuchtung
Stil:
Spiele
Material Ohrpolster:
Kunstleder, Memory-Schaumstoff
Empfohlene Verwendung:
Spielkonsole, Computer
Kopfhörer-Formfaktor:
Ohrumschließend
Anschlusstechnik:
Kabellos, kabelgebunden
Drahtlose Technologie:
2,4 GHz Hochfrequenz
Soundmodus:
Stereo
Soundeffekte:
THX Spatial Audio
Frequenzgang:
20 - 20000 Hz
Empfindlichkeit:
96 dB
Impedanz:
32 Ohm
Membran:
50 mm
Magnetmaterial:
Razer Triforce Titanium
Einstellbares Stirnband:
Ja
Besonderheiten:
Razer HyperSense, Razer Chroma RGB
Typ:
Mikrofonbaum
Betriebsart des Mikrofons:
Unidirektional (HyperClear Supernieren-Mikrofon)
Empfindlichkeitsbereich:
+/- 3dB
Verhältnis von Signal zu Geräusch:
60 dB
Steuerung:
Stummtaste, Lautstärkeregler, Intensität der Haptik
Anschlusstyp:
Headset (Mini-Phone 3,5 mm, 4-polig)
Zubehör im Lieferumfang:
USB-Dongle
Batterie:
Headset-Akku wiederaufladbar
Betriebszeit (bis zu):
44 Stunde(n)
Weitere Suchbegriffe: Headset, Headsets, PC Headset, Kopfhörer, Muschelkopfhörer, Nintendo Headset, Nintendo Zubehör, PlayStation Headset, PlayStation Zubehör, Razer Headsets, Surround Headset, Kabelloses Headset, Schnurloses Headset, Wireless Headset, razer headset, computer headset, razer, kraken, 03460100, rz0403460100r3m1, headset, ohrumschlieend, rz04, r3m1, ohrumschließend, kabelgebunden, kabellos, stecker, gaming, schwarz, gamingheadset, stereo, mikrofon, belaides, žaidimu, ausines, juodos, 35mmklinkenanschluss, aidimu, klinkenanschluss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 182,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,42*
€ 267,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,82*
€ 261,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,12*
€ 252,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,13*
€ 240,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,80*
€ 217,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Razer
RZ03-03391700-R3G1
ab € 90,95*
Zubehör
Razer
RZ03-03932100-R3G1
ab € 154,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.