Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Herlitz Just Black Zettelkasten 700 Blatt 9x9x9 cm (50040100)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-7556229
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     50040100
EAN/GTIN:
     4008110297897
Suchbegriffe:
Sockelblock
Zettelbox
Zettelkasten
Memoblock

Hauptmerkmale

Technische Details  
Formfaktor  Quadratisch
Gehäusematerial  Karton
Produktfarbe  Schwarz, Weiß
Mediengewicht  80 g/m²
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  90 mm
Tiefe  90 mm
Höhe  90 mm
  
Lieferumfang  
Anzahl der Einlagen pro Packung  1
Anzahl der Blätter pro Block  700 Blätter

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,5 kg
Formfaktor:
Quadratisch
Gehäusematerial:
Karton
Produktfarbe:
Schwarz, Weiß
Mediengewicht:
80 g/m²
Breite:
90 mm
Tiefe:
90 mm
Höhe:
90 mm
Anzahl der Einlagen pro Packung:
1
Anzahl der Blätter pro Block:
700 Blätter
Weitere Suchbegriffe: Notizzettel, Zettelkasteneinlagen, Zettelklotz, notizzettel, 50040100, herlitz, just, black, zettelkasten, 9x9x9cm, 700bl., zettelbox, schwarz/weiß, offsetkarton, bedruckt, weißes, papier, stück, blatt, 9x9x9, 700bl, schwarzwei, weies, stck, schwarz, weiß
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
1
€ 5,87*
ab € 3,67*
€ 6,34*
€ 5,50*
ab € 3,53*
€ 6,90*
€ 6,78*
ab € 4,19*
€ 6,99*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 18,51*
€ 26,34*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,34*
€ 31,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,63*
€ 29,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,81*
€ 28,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,05*
€ 27,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.