Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Godox TT685II/S Kompaktes Blitzlicht Schwarz (TT685IIS)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Godox TT685 II Camcorder-Blitzlicht Schwarz
Godox TT685 II Camcorder-Blitzlicht Schwarz
Godox TT685 II Camcorder-Blitzlicht Schwarz
Godox TT685 II Camcorder-Blitzlicht Schwarz
Godox TT685 II Camcorder-Blitzlicht Schwarz
Godox TT685 II Camcorder-Blitzlicht Schwarz
Godox TT685 II Camcorder-Blitzlicht Schwarz
Godox TT685 II Camcorder-Blitzlicht Schwarz
Godox TT685 II Camcorder-Blitzlicht Schwarz
Godox TT685 II Camcorder-Blitzlicht Schwarz
Godox TT685 II Camcorder-Blitzlicht Schwarz
Godox TT685 II Camcorder-Blitzlicht Schwarz
Godox TT685 II Camcorder-Blitzlicht Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753M-7556664
Hersteller:
     Godox
Herst.-Nr.:
     TT685IIS
EAN/GTIN:
     6952344223697
Suchbegriffe:
tt685iis
godox
sony
tt685ii/s

Hauptmerkmale

Merkmale  
Typ  Kompaktes Blitzlicht
Produktfarbe  Schwarz
Kameramarkenkompatibilität  Sony
Farbtemperatur  5600 K
Ungefähre Blitzfolgezeit (min)  0,1 s
Ungefähre Blitzfolgezeit (max)  2,6 s
ISO Zahl (ISO 100, auf 35mm Zoom gestellt)  60 m
Arbeitsfrequenz  2413 - 2465 MHz
Übertragungsbereich  100 - 100 m
Anzahl Kanäle  32 Kanäle
Eingebaute Anzeige  Ja
Display-Typ  LCD
Schwenkkopf  Ja
Blitzdauer (min Leistung)  1/300 s
Blitzdauer (max. Leistung)  1/20000 s
  
Leistung  
Anzahl unterstützter Batterien  4
  
Gewicht und Abmessungen  
Gewicht  405 g
Breite  64 mm
Tiefe  190 mm
Höhe  76 mm

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,5 kg
Typ:
Kompaktes Blitzlicht
Produktfarbe:
Schwarz
Kameramarkenkompatibilität:
Sony
Farbtemperatur:
5600 K
Ungefähre Blitzfolgezeit (min):
0,1 s
Ungefähre Blitzfolgezeit (max):
2,6 s
ISO Zahl (ISO 100, auf 35mm Zoom gestellt):
60 m
Arbeitsfrequenz:
2413 - 2465 MHz
Übertragungsbereich:
100 - 100 m
Anzahl Kanäle:
32 Kanäle
Eingebaute Anzeige:
Ja
Display-Typ:
LCD
Schwenkkopf:
Ja
Blitzdauer (min Leistung):
1/300 s
Blitzdauer (max. Leistung):
1/20000 s
Anzahl unterstützter Batterien:
4
Breite:
64 mm
Tiefe:
190 mm
Höhe:
76 mm
Weitere Suchbegriffe: kompaktes, blitzlicht, schwarz, tt685ii
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
€ 4,90*
ab € 97,25*
€ 125,13*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 116,44*
€ 148,93*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,93*
€ 177,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,99*
€ 172,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,86*
€ 162,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,22*
€ 153,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,44*
€ 138,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.