Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cellularline Thunder - 10000 mAh - Schwarz (PBNEWTANK10000K)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cellularline Power Bank THUNDER 10000
Cellularline Power Bank THUNDER 10000
Cellularline Power Bank THUNDER 10000
Cellularline Power Bank THUNDER 10000
Cellularline Power Bank THUNDER 10000
Artikel-Nr.:
     2753M-7559696
Hersteller:
     Cellularline
Herst.-Nr.:
     PBNEWTANK10000K
EAN/GTIN:
     8018080423246
Suchbegriffe:
Powerbank
USB Akku
powerbank 10000mah
powerbank 2x usb

Hauptmerkmale

Design  
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max)  2
Produktfarbe  Schwarz
Aufladekompatibilität  Universal
Form  Rechteck
LED-Anzeigen  Ja
  
Leistungen  
Akku-/Batteriekapazität  10000 mAh
Aufladequelle  USB
Schnellladung  Ja
Batteriekapazität (Wattstunden)  37 Wh
USB Power Delivery  Ja
USB-Stromversorgung bis zu  20 W
Ursprungsland  China
  
Leistung  
Eingangsspannung  5 - 12 V
Eingangsstrom  1.5 - 3 A
Ausgangsspannung  5 - 12 V
Ausgangsstrom Anschluss 1  3 A
Ausgangsstrom Anschluss 2  3 A
  
Anschlüsse und Schnittstellen  
Input Anschluss  USB Typ-C
Ausgangs-Steckplätze USB A  1
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse  1
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  44 mm
Tiefe  8 mm
Höhe  112 mm
Gewicht  190 g
  
Verpackungsdaten  
Menge pro Packung  1 Stück(e)
Verpackungsbreite  100 mm
Verpackungstiefe  30 mm
Verpackungshöhe  197 mm
Paketgewicht  238 g
  
Lieferumfang  
Mitgelieferte Kabel  USB Typ-C auf USB Typ-C
Betriebsanleitung  Ja

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max):
2
Produktfarbe:
Schwarz
Aufladekompatibilität:
Universal
Form:
Rechteck
LED-Anzeigen:
Ja
Akku-/Batteriekapazität:
10000 mAh
Aufladequelle:
USB
Schnellladung:
Ja
Batteriekapazität (Wattstunden):
37 Wh
USB Power Delivery:
Ja
USB-Stromversorgung bis zu:
20 W
Ursprungsland:
China
Eingangsspannung:
5 - 12 V
Eingangsstrom:
1.5 - 3 A
Ausgangsspannung:
5 - 12 V
Ausgangsstrom Anschluss 1:
3 A
Ausgangsstrom Anschluss 2:
3 A
Input Anschluss:
USB Typ-C
Ausgangs-Steckplätze USB A:
1
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse:
1
Breite:
44 mm
Tiefe:
8 mm
Höhe:
112 mm
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Verpackungsbreite:
100 mm
Verpackungstiefe:
30 mm
Verpackungshöhe:
197 mm
Paketgewicht:
238 g
Mitgelieferte Kabel:
USB Typ-C auf USB Typ-C
Betriebsanleitung:
Ja
Weitere Suchbegriffe: cellularline powerbank, 10000, cellularline, 60115, thunder, schwarz, pbnewtank10000k, batteriekapazitt, powerbank, power, bank, thunder., produktfarbe:, aufladekompatibilität:, universal, form:, rechteck., batteriekapazität:, aufladequelle:, batteriekapazität, wattstunden):, eingangsspannung:, eingangsstrom:, ausgangsspannung:, input, anschluss:, typc.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,19*
€ 69,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,08*
€ 67,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,68*
€ 65,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,07*
€ 61,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,26*
€ 58,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,01*
€ 51,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.