Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753M-757567 Herst.-Nr.: 17.02.3375 EAN/GTIN: 7611990158515 |
| |
|
| | |
| - Stabile Plattform - zur Aufstellung eines Monitors oder Druckers - im trendy Design
- Mit zwei Schubladen zur Aufbewahrung von Dokumenten, Stiften und Bürozubehör
- Untere Schublade mit Aussparungen zur vorübergehenden Aufstellung der Tastatur
- Seitliche Einschubgriffe zur leichteren Bewegung des Ständers
- Plattformgrösse: 450x350mm
- Bauhöhe 115mm
- Einzel-Schubladenhöhe 45mm
- Farbe: grau/schwarz
Technische Daten Hersteller | ROTRONIC-SECOMP | Herstellernummer | 17.02.3375 | Produktgruppe | LCD-Monitorarme | Produkttyp | Monitor-Ständer | Speditionsware | nein | Tragkraft | 20 kg | Verstellmöglichkeit | entfällt | Technische Besonderheiten | 2 Schubladen | Bruttogewicht | 3.217 kg / inklusive Verpackung | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 4,1 kg | Hersteller: | ROTRONIC-SECOMP | Herstellernummer: | 17.02.3375 | Produktgruppe: | LCD-Monitorarme | Produkttyp: | Monitor-Ständer | Speditionsware: | nein | Tragkraft: | 20 kg | Verstellmöglichkeit: | entfällt | Technische Besonderheiten: | 2 Schubladen | Bruttogewicht: | 3.217 kg / inklusive Verpackung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Monitor Riser, Monitor-Plattform, Monitoraufsatz, Monitorständer, druckerständer, 3375, 17023375, roline, monitor/druckerständer, trend, 17.02.3375, monitordruckerstnder, monitor, drucker, ständer, secomp |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 23,46* | € 32,22* | | | | | 30 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 26,67* | € 36,52* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 36,19* | € 48,94* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 51,27* | € 67,61* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 53,85* | € 70,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|