Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Blendschutzfilter für 61,00cm (24") Breitbild-Monitor (16:10) - Display-Blendschutzfilter - 61 cm Breitbild (Breitbild mit 61,00cm (24") ) - klar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3M AG240W1B Displayschutz
3M AG240W1B Displayschutz
Artikel-Nr.:
     2753M-7589406
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     98044062093
EAN/GTIN:
     5704174654414
Suchbegriffe:
Blendschutzfilter
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie

Übersicht

Kurzinfo  3M Blendschutzfilter für 61,00cm (24") Breitbild-Monitor (16:10) - Display-Blendschutzfilter - 61 cm Breitbild (Breitbild mit 61,00cm (24") ) - klar
Gruppe  Ausgabe Zubehör
Hersteller  3M
Hersteller Art. Nr.  98044062093
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  3M Blendschutzfilter für 61,00cm (24") Breitbild-Monitor (16:10) - Display-Blendschutzfilter - 61 cm Breitbild (Breitbild mit 61,00cm (24") )
Produkttyp  Display-Blendschutzfilter
Packungsinhalt  Reinigungstuch
Farbe  Klar
Kompatibilität der Bildschirmgröße  61 cm Breitbild (Breitbild mit 61,00cm (24") )

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Display-Blendschutzfilter
Packungsinhalt  Reinigungstuch
Kompatibilität der Bildschirmgröße  61 cm Breitbild (Breitbild mit 61,00cm (24") )
Farbe  Klar
  
Displayfilter  
Höhe des Sichtbereichs  32.4 cm
Breite des Sichtbereichs  51.8 cm
Seitenverhältnis  16:10
Kratzfest  Ja
  
Verschiedenes  
Leistungsmerkmale  Ohne Rahmen, touchscreen-kompatibel

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Produkttyp:
Display-Blendschutzfilter
Packungsinhalt:
Reinigungstuch
Kompatibilität der Bildschirmgröße:
61 cm Breitbild (Breitbild mit 61,00cm (24") )
Farbe:
Klar
Höhe des Sichtbereichs:
32.4 cm
Breite des Sichtbereichs:
51.8 cm
Seitenverhältnis:
16:10
Kratzfest:
Ja
Leistungsmerkmale:
Ohne Rahmen, touchscreen-kompatibel
Weitere Suchbegriffe: Displayschutzfolien, 3m displayfolie, displayfolie, displayfolie 24", 98044062093, breitbild, antiglare, filter, 24inch, blendschutzfilter, breitbildmonitor, 16:10, displayblendschutzfilter, zoll, klar, ag240w1b, displayschutz, 1610, anti, glare, monitor, display
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
17
€ 7,50*
ab € 62,77*
€ 83,75*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 91,34*
€ 120,65*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,65*
€ 143,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,45*
€ 142,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,04*
€ 133,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,76*
€ 128,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,34*
€ 108,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.