Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lamax W7.1 Actionsport-Kamera 16 MP 4K Ultra HD WLAN 127 g (LMXW71)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lamax W7.1 Actionsport-Kamera 16 MP 4K Ultra HD WLAN 127 g
Lamax W7.1 Actionsport-Kamera 16 MP 4K Ultra HD WLAN 127 g
Lamax W7.1 Actionsport-Kamera 16 MP 4K Ultra HD WLAN 127 g
Lamax W7.1 Actionsport-Kamera 16 MP 4K Ultra HD WLAN 127 g
Artikel-Nr.:
     2753M-7592744
Hersteller:
     Lamax
Herst.-Nr.:
     LMXW71
EAN/GTIN:
     8594175356267
Suchbegriffe:
Action Cam
Action Kamera
Actioncam
Bodycam

Hauptmerkmale

Video  
HD-Typ  4K Ultra HD
Maximale Video-Auflösung  3840 x 2160 Pixel
Maximale Bildfrequenz  240 fps
Video-Auflösungen  1280 x 720,1920 x 1080,2704 x 1520,3840 x 2160
Unterstützte Videoformate  H.264,MP4
Unterstützte Video-Modi  720p,1080p
Seitenverhältnis  16:9
  
Bildqualität  
Megapixel insgesamt  16 MP
Fotomodus  Ja
Unterstützte Bildformate  JPG
  
Bildschirm  
Eingebaute Anzeige  Ja
Anzeige  LCD
Bildschirmdiagonale  5,08 cm (2" )
  
Speichermedium  
Speichermedien  Speicherkarte
Kompatible Speicherkarten  MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße  128 GB
  
Netzwerk  
WLAN  Ja
  
Anschlüsse und Schnittstellen  
USB-Stecker  Mikro-USB
Anzahl Micro HDMI Anschlüsse  1
  
Design  
Produktfarbe  Schwarz
Schutzfunktion  Wasserdicht
Wasserdicht bis  12 m
  
Leistung  
Akku-/Batteriebetriebsdauer  2 h
Batteriekapazität  1350 mAh
  
Gewicht und Abmessungen  
Gewicht  127 g
Breite  64 mm
Tiefe  42 mm
Höhe  32 mm

Weitere Informationen:
HD-Typ:
4K Ultra HD
Maximale Video-Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
Maximale Bildfrequenz:
240 fps
Video-Auflösungen:
1280 x 720,1920 x 1080,2704 x 1520,3840 x 2160
Unterstützte Videoformate:
H.264,MP4
Unterstützte Video-Modi:
720p,1080p
Seitenverhältnis:
16:9
Megapixel insgesamt:
16 MP
Fotomodus:
Ja
Unterstützte Bildformate:
JPG
Eingebaute Anzeige:
Ja
Anzeige:
LCD
Bildschirmdiagonale:
5,08 cm (2" )
Speichermedien:
Speicherkarte
Kompatible Speicherkarten:
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße:
128 GB
WLAN:
Ja
USB-Stecker:
Mikro-USB
Anzahl Micro HDMI Anschlüsse:
1
Produktfarbe:
Schwarz
Schutzfunktion:
Wasserdicht
Wasserdicht bis:
12 m
Akku-/Batteriebetriebsdauer:
2 h
Batteriekapazität:
1350 mAh
Gewicht:
127 g
Breite:
64 mm
Tiefe:
42 mm
Höhe:
32 mm
Weitere Suchbegriffe: Sportkamera, action cam, lamax, lmxw71, wlan, w7.1, action, 2.7k, staubgeschützt, wasserfest, fullhd, actionsportkamera, ultra, staubgeschtzt, full, actionsport, kamera
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 121,63*
€ 151,02*
Frei Haus
ab € 107,89*
€ 151,02*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,02*
€ 179,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,42*
€ 174,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,95*
€ 162,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,96*
€ 157,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,63*
€ 144,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.