Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts ML13805 Projektorlampe 320 W (ML13805)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CoreParts ML13805 Projektorlampe 320 W
CoreParts ML13805 Projektorlampe 320 W
Artikel-Nr.:
     2753M-7644997
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     ML13805
EAN/GTIN:
     5704174776284
Suchbegriffe:
Beamer Ersatzlampe
Beamerlampe
Beamerlampen
Ersatzlampe für Beamer

Hauptmerkmale

Merkmale  
Markenkompatibilität  Canon
Kompatibilität  LV-HD420 Projector
Blitzeistung  320 W
Lampenlebensdauer  3000 h
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  80 mm
Tiefe  80 mm
Höhe  100 mm
Gewicht  150 g
  
Verpackungsdaten  
Verpackungsbreite  80 mm
Verpackungstiefe  80 mm
Verpackungshöhe  100 mm
Paketgewicht  200 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Markenkompatibilität:
Canon
Kompatibilität:
LV-HD420 Projector
Blitzeistung:
320 W
Lampenlebensdauer:
3000 h
Breite:
80 mm
Tiefe:
80 mm
Höhe:
100 mm
Verpackungsbreite:
80 mm
Verpackungstiefe:
80 mm
Verpackungshöhe:
100 mm
Paketgewicht:
200 g
Weitere Suchbegriffe: Projektor-Lampe, Projektorlampe, beamer ersatzlampe, coreparts, ml13805, 13805, projector, lamp, canon, projektorlampe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
€ 7,50*
ab € 49,11*
€ 66,07*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 78,91*
€ 102,25*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,25*
€ 121,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,60*
€ 120,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,96*
€ 113,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,84*
€ 109,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 87,27*
€ 103,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 78,91*
€ 93,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.