Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang MF 14mm T3,1 VDSLR MK2 MFT (23049)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Samyang VDSLR 14mm T3.1 MK2 MILC Schwarz
Samyang VDSLR 14mm T3.1 MK2 MILC Schwarz
Samyang VDSLR 14mm T3.1 MK2 MILC Schwarz
Samyang VDSLR 14mm T3.1 MK2 MILC Schwarz
Samyang VDSLR 14mm T3.1 MK2 MILC Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753M-7719936
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     23049
EAN/GTIN:
     8809298887452
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
Samyang MF 14mm T3,1 VDSLR MK2 MFT (23049)
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,9 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
Frei Haus
ab € 532,15*
€ 596,13*
3 Tage
21
Frei Haus
ab € 531,80*
€ 596,14*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 596,13*
€ 709,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 589,97*
€ 702,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 574,96*
€ 684,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 564,75*
€ 672,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 532,15*
€ 633,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.