Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang VDSLR 14mm T3.1 MK2 MILC Schwarz (23052)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Samyang VDSLR 14mm T3.1 MK2 MILC Schwarz
Samyang VDSLR 14mm T3.1 MK2 MILC Schwarz
Samyang VDSLR 14mm T3.1 MK2 MILC Schwarz
Samyang VDSLR 14mm T3.1 MK2 MILC Schwarz
Samyang VDSLR 14mm T3.1 MK2 MILC Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753M-7719937
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     23052
EAN/GTIN:
     8809298887476
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv

Hauptmerkmale

Objektiv  
Komponente für  MILC
Objektivaufbau (Elemente/Gruppen)  14/10
Naheinstellgrenze  0,28 m
Maximale Blendenzahl  3,1
Objektivanschluss  Canon RF
Anzahl Blendenlamellen  9
Bildsensor Format  APS-C, Vollformat
  
Leistungen  
Kameramarkenkompatibilität  Canon
Anzahl der Linsen mit extra geringer Dispersion (ED)  2
Anzahl an hybriden asphärischen Elementen  1
Streulichtblendentyp  Abnehmbare Gegenlichtblende
  
Design  
Produktfarbe  Schwarz
Befestigungstyp  Bajonett
  
Technische Details  
Sichtwinkel  139°
  
Gewicht und Abmessungen  
Durchmesser (mm)  8,7 cm
Filtergröße  7,7 cm

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Komponente für:
MILC
Objektivaufbau (Elemente/Gruppen):
14/10
Naheinstellgrenze:
0,28 m
Maximale Blendenzahl:
3,1
Objektivanschluss:
Canon RF
Anzahl Blendenlamellen:
9
Bildsensor Format:
APS-C, Vollformat
Kameramarkenkompatibilität:
Canon
Anzahl der Linsen mit extra geringer Dispersion (ED):
2
Anzahl an hybriden asphärischen Elementen:
1
Streulichtblendentyp:
Abnehmbare Gegenlichtblende
Produktfarbe:
Schwarz
Befestigungstyp:
Bajonett
Sichtwinkel:
139°
Durchmesser (mm):
8,7 cm
Filtergröße:
7,7 cm
Weitere Suchbegriffe: Reportageobjektive, Superweitwinkelobjektive, Weitwinkelobjektiv, samyang weitwinkelobjektiv, kameraobjektiv, 23052, samyang, 14mm, vdslr, canon, t3.1, milc, schwarz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
Frei Haus
ab € 518,72*
€ 585,88*
3 Tage
27
Frei Haus
ab € 519,44*
€ 585,89*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 585,88*
€ 697,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 580,31*
€ 690,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 564,88*
€ 672,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 554,77*
€ 660,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 518,72*
€ 617,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.