Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vogel's RISE A111 - Befestigungskit (Zubehörhalterung) - Schwarz - Standfußmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     2753M-7745053
Hersteller:
     Schnepel
Herst.-Nr.:
     7301110
EAN/GTIN:
     8712285356766
Suchbegriffe:
vogels
7301110
rise
a111

Übersicht

Kurzinfo  Vogels RISE A111 - Befestigungskit (Zubehörhalterung) - Schwarz - Standfußmontage
Gruppe  AV-Möbel
Hersteller  Vogels
Hersteller Art. Nr.  7301110
Modell  Vogel's RISE A111
EAN/UPC  8712285356766

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Vogels RISE A111 - Befestigungskit - Schwarz
Produkttyp  Befestigungskit - Standfußmontage
Montagekomponenten  Zubehörhalterung
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  85.8 cm x 3.5 cm x 53.6 cm
Gewicht  2.1 kg
Max. Ladegewicht  15 kg
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Breite  85.8 cm
Tiefe  3.5 cm
Höhe  53.6 cm
Gewicht  2.1 kg
Farbe  Schwarz
  
Möbel für audiovisuelle Geräte  
Typ  Befestigungskit
Montagekomponenten  Zubehörhalterung
Platzierung/Montage  Standfußmontage
Max. Ladegewicht  15 kg
  
Details zu Abmessungen undamp; Gewicht  
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht  2.5 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Breite:
85.8 cm
Tiefe:
3.5 cm
Höhe:
53.6 cm
Farbe:
Schwarz
Typ:
Befestigungskit
Montagekomponenten:
Zubehörhalterung
Platzierung/Montage:
Standfußmontage
Max. Ladegewicht:
15 kg
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht:
2.5 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 49,27*
€ 64,81*
43 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 49,14*
€ 64,85*
€ 4,70*
ab € 49,39*
€ 65,22*
12 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 59,55*
€ 77,07*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 61,73*
€ 79,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,40*
€ 94,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,09*
€ 92,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,94*
€ 85,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,81*
€ 83,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,67*
€ 80,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 61,73*
€ 73,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.