Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vogel's RISE A311 - Montagekomponente (verstecktes Staufach) - für motorbetriebener Display-Lift - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     2753M-7745061
Hersteller:
     Schnepel
Herst.-Nr.:
     7303110
EAN/GTIN:
     8712285356902
Suchbegriffe:
vogels
7303110
rise
a311

Übersicht

Kurzinfo  Vogels RISE A311 - Montagekomponente (verstecktes Staufach) - für motorbetriebener Display-Lift - Schwarz
Gruppe  AV-Möbel
Hersteller  Vogels
Hersteller Art. Nr.  7303110
Modell  Vogel's RISE A311
EAN/UPC  8712285356902

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Vogels RISE A311 - Montagekomponente - für motorbetriebener Display-Lift - Schwarz
Produkttyp  Montagekomponente
Montagekomponenten  Verstecktes Staufach
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  35.6 cm x 12 cm x 40.3 cm
Empfohlene Verwendung  Motorbetriebener Display-Lift
Max. Ladegewicht  10 kg
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Breite  35.6 cm
Tiefe  12 cm
Höhe  40.3 cm
Farbe  Schwarz
  
Möbel für audiovisuelle Geräte  
Typ  Montagekomponente
Montagekomponenten  Verstecktes Staufach
Empfohlene Verwendung  Motorbetriebener Display-Lift
Max. Ladegewicht  10 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Breite:
35.6 cm
Tiefe:
12 cm
Höhe:
40.3 cm
Farbe:
Schwarz
Typ:
Montagekomponente
Montagekomponenten:
Verstecktes Staufach
Empfohlene Verwendung:
Motorbetriebener Display-Lift
Max. Ladegewicht:
10 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 70,85*
€ 89,98*
43 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 70,91*
€ 90,05*
€ 4,70*
ab € 71,41*
€ 90,67*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 75,72*
€ 96,11*
5 Tage
1
€ 1,00*
ab € 81,63*
€ 103,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,11*
€ 114,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,24*
€ 113,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,75*
€ 104,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,99*
€ 101,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,72*
€ 90,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.