Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine Slatwall Panel Aluminium - für Tischhalterung - 1m - Lamellenwand-Panel - Aluminium - Aluminium - Kunststoff - 23181B - 1000 mm - 1 Stück(e) (23181A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild1
Detailbild1
Detailbild2
Detailbild3
Artikel-Nr.:
     2753M-7748756
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     23181A
EAN/GTIN:
     4043718293292
Suchbegriffe:
inline
aluminium
23181
23181a

Produkttext

Die InLine Slatwall-Serie schafft intelligenten Raum für die Einrichtung von Monitorhaltern und Zubehör wie Ablagen für Dokumente, Stifte und Schreibtischutensilien. Das System bietet zwei Montageoptionen für die unterschiedlichsten Installationsanforderungen als Tisch- oder Wandhalterung. Die Tischmontage bietet eine Dual-User Option, d.h. es können Monitore und Zubehör für zwei gegenüberliegende Schreibtische auf unterschiedlichen Ebenen konfiguriert werden.

Hauptmerkmale

Merkmale  
Produkttyp  Lamellenwand-Panel
Produktfarbe  Aluminium
Gehäusematerial  Aluminium, Kunststoff
Kompatibilität  23181B
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  1000 mm
  
Lieferumfang  
Menge pro Packung  1 Stück(e)

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,3 kg
Produkttyp:
Lamellenwand-Panel
Produktfarbe:
Aluminium
Gehäusematerial:
Aluminium, Kunststoff
Kompatibilität:
23181B
Breite:
1000 mm
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 5,90*
ab € 31,34*
€ 42,83*
2 Tage
2
pro Stück
€ 4,90*
ab € 33,83*
€ 45,71*
5 Tage
1
pro Stück
€ 1,00*
ab € 41,95*
€ 56,26*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 43,98*
€ 59,11*
6 Tage
2
pro Paket
€ 6,99*
ab € 68,84*
€ 88,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,11*
€ 70,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,07*
€ 69,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,42*
€ 65,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,40*
€ 59,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,84*
€ 59,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,98*
€ 52,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
InLine
23181B
ab € 47,49*
Zubehör
InLine
23180B
ab € 6,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.