Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine Slatwall Ablage groß - weiß - Modulares Regal - Hängende Halterung - Stahl - Weiß - Büro - 3 kg (23182B)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild1
Detailbild1
Detailbild2
Detailbild3
Artikel-Nr.:
     2753M-7748759
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     23182B
EAN/GTIN:
     4043718293339
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal

Produkttext

Die InLine Slatwall-Serie schafft intelligenten Raum für die Einrichtung von Monitorhaltern und Zubehör wie Ablagen für Dokumente, Stifte und Schreibtischutensilien. Das System bietet zwei Montageoptionen für die unterschiedlichsten Installationsanforderungen als Tisch- oder Wandhalterung. Die Tischmontage bietet eine Dual-User Option, d.h. es können Monitore und Zubehör für zwei gegenüberliegende Schreibtische auf unterschiedlichen Ebenen konfiguriert werden.

Hauptmerkmale

Merkmale  
Typ  Modulares Regal
Befestigungstyp  Hängende Halterung
Material  Stahl
Produktfarbe  Weiß
Empfohlene Platzierung  Büro
Höchstgewichtskapazität  3 kg
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  318 mm
Tiefe  250 mm
Höhe  68 mm

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,7 kg
Typ:
Modulares Regal
Befestigungstyp:
Hängende Halterung
Material:
Stahl
Produktfarbe:
Weiß
Empfohlene Platzierung:
Büro
Höchstgewichtskapazität:
3 kg
Breite:
318 mm
Tiefe:
250 mm
Höhe:
68 mm
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Wandpaneel Sichtlagerkasten, aktenregal weiß, wandpaneel sichtlagerkasten, inline, 23182b, 23182, slatwall, ablage, weiß, gross, weiss, groß, modulares, regal, hängende, halterung, stahl, büro, hngende
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 5,90*
ab € 22,21*
€ 30,92*
2 Tage
7
pro Stück
€ 4,90*
ab € 24,66*
€ 34,48*
5 Tage
6
pro Stück
€ 1,00*
ab € 31,85*
€ 44,42*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 32,33*
€ 44,84*
6 Tage
7
pro Paket
€ 6,99*
ab € 50,89*
€ 68,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,84*
€ 53,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,05*
€ 52,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,54*
€ 49,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,85*
€ 47,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,38*
€ 45,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,33*
€ 38,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
InLine
23180B
ab € 6,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.