Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts ML12826 Projektorlampe 200 W (ML12826)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CoreParts ML12826 Projektorlampe 200 W
CoreParts ML12826 Projektorlampe 200 W
Artikel-Nr.:
     2753M-7755527
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     ML12826
EAN/GTIN:
     5704174206149
Suchbegriffe:
Beamer Ersatzlampe
Beamerlampe
Beamerlampen
Ersatzlampe für Beamer

Hauptmerkmale

Merkmale  
Markenkompatibilität  Optoma
Kompatibilität  DS315e/S322e/DS317e
Blitzeistung  200 W
Lampenlebensdauer  8000 h

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Markenkompatibilität:
Optoma
Kompatibilität:
DS315e/S322e/DS317e
Blitzeistung:
200 W
Lampenlebensdauer:
8000 h
Weitere Suchbegriffe: Projektor-Lampe, Projektorlampe, beamer ersatzlampe, coreparts, ml12826, 12826, projector, lamp, optoma, projektorlampe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
€ 7,50*
ab € 85,48*
€ 110,73*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 113,72*
€ 145,09*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,09*
€ 172,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,95*
€ 170,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,31*
€ 161,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,30*
€ 151,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,72*
€ 135,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.