Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Superdrive DRIVE PRO SPORT GS850-X - Lenkrad-, Pedale- und Schaltknüppel-Set - kabelgebunden - für Microsoft Xbox One, Sony PlayStation 4, Microsoft Xbox Series S, Microsoft Xbo...


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Subsonic GS850-X Schwarz USB Lenkrad + Pedale PlayStation 4, Xbox One
Subsonic GS850-X Schwarz USB Lenkrad + Pedale PlayStation 4, Xbox One
Subsonic GS850-X Schwarz USB Lenkrad + Pedale PlayStation 4, Xbox One
Artikel-Nr.:
     2753M-7762669
Hersteller:
     Subsonic
Herst.-Nr.:
     SA5627-NG
EAN/GTIN:
     3701221702168
Suchbegriffe:
Lenkräder
Racing Wheel
PlayStation Lenkrad
PlayStation Zubehör

Übersicht

Kurzinfo  Superdrive DRIVE PRO SPORT GS850-X - Lenkrad-, Pedale- und Schaltknüppel-Set - kabelgebunden - für Microsoft Xbox One, Sony PlayStation 4, Microsoft Xbox Series S, Microsoft Xbox Series X
Gruppe  Game Controller
Hersteller  Superdrive
Hersteller Art. Nr.  SA5627-NG
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Superdrive DRIVE PRO SPORT GS850-X - Lenkrad-, Pedale- und Schaltknüppel-Set - kabelgebunden
Produkttyp  Lenkrad-, Pedale- und Schaltknüppel-Set
Anschlusstechnik  Kabelgebunden
Entwickelt für  Microsoft Xbox One, Sony PlayStation 4, Microsoft Xbox Series S, Microsoft Xbox Series X

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Lenkrad-, Pedale- und Schaltknüppel-Set
Anschlusstechnik  Kabelgebunden
  
Spielkonsole (1.) Details  
Typ  Lenkrad
Funktionen  Empfindlichkeitseinstellung, Raddrehung um 270 Grad, programmierbare Tasten, 28 cm Raddurchmesser, zwei Vibrationsmotoren
  
Spielkonsole (2.) Details  
Typ  Pedale
  
Spielkonsole (3.) Details  
Typ  Schaltknüppel
  
Verschiedenes  
Breite  27.5 cm
Tiefe  32.5 cm
Höhe  44 cm
Gewicht  2.2 kg
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  Microsoft Xbox One, Sony PlayStation 4, Microsoft Xbox Series S, Microsoft Xbox Series X

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Produkttyp:
Lenkrad-, Pedale- und Schaltknüppel-Set
Anschlusstechnik:
Kabelgebunden
Typ:
Lenkrad
Breite:
27.5 cm
Tiefe:
32.5 cm
Höhe:
44 cm
Weitere Suchbegriffe: Xbox Lenkrad, xbox lenkrad, microsoft, xbox, series, subsonic, superdrive, drive, sport, gs850x, lenkrad, pedale, schaltknüppelset, 5627, schaltknppelset, sa5627ng, gs850, schaltknüppel, kabelgebunden, sony, playstation, sa5627
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
98
€ 6,29*
ab € 77,39*
€ 98,44*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 109,00*
€ 138,35*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,35*
€ 164,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,00*
€ 163,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,15*
€ 150,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,84*
€ 146,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,00*
€ 129,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.