Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gembird PB20-01 - Powerbank - 20000 mAh - 2,4 A - 2 Ausgabeanschlussstellen (2 Stück USB) - Schwarz (PB20-01)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gembird PB20-01 Akkuladegerät Lithium Polymer (LiPo) 20000 mAh Schwarz
Gembird PB20-01 Akkuladegerät Lithium Polymer (LiPo) 20000 mAh Schwarz
Gembird PB20-01 Akkuladegerät Lithium Polymer (LiPo) 20000 mAh Schwarz
Gembird PB20-01 Akkuladegerät Lithium Polymer (LiPo) 20000 mAh Schwarz
Gembird PB20-01 Akkuladegerät Lithium Polymer (LiPo) 20000 mAh Schwarz
Gembird PB20-01 Akkuladegerät Lithium Polymer (LiPo) 20000 mAh Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753M-7765926
Hersteller:
     Gembird
Herst.-Nr.:
     PB20-01
EAN/GTIN:
     8716309119092
Suchbegriffe:
Ladegerät Lipo
Ladegerät Lipo-Akku
Ladegerät Lithium-Polymer-Akku
Lipo Akku Ladegerät

Übersicht

Kurzinfo  Gembird PB20-01 - Powerbank - 20000 mAh - 2.4 A - 2 Ausgabeanschlussstellen (2 x USB) - Schwarz
Gruppe  Netzgeräte und Batterien/Akkus
Hersteller  Gembird
Hersteller Art. Nr.  PB20-01
Modell  PB20-01
EAN/UPC  8716309119092

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Gembird PB20-01 Powerbank - Li-Pol - 2 x USB
Produkttyp  Powerbank
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  6.8 cm x 14 cm x 2.8 cm
Farbe  Schwarz
Ausgangsanschlusstyp  Gesamt 2: 2 x USB
Erforderliche Netzspannung  DC 5 V
Geleistete Netzspannung  5 V
Elektrischer Strom max.  2.4 A
Batterie  Lithium-Polymer - 20000 mAh
Kabel  Micro-USB-Ladekabel - 30 cm

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Powerbank
Entwickelt für  Tablet, Mobiltelefon
Breite  6.8 cm
Tiefe  14 cm
Höhe  2.8 cm
Farbe  Schwarz
  
Stromversorgungsgerät  
Erforderliche Netzspannung  DC 5 V
Eingangsanschlüsse  5-poliger Micro-USB Typ B, 24 pin USB-C
Menge Eingangsstecker  2
Geleistete Netzspannung  5 V
Ausgabeanschlussstellen  Gesamt 2: 2 x 4 pin USB Type A
Elektrischer Strom max.  2.4 A
Merkmale  Kurzschlussschutz, Überladungsschutz, Überladeschutz, Batteriestatusanzeige
  
Batterie  
Technologie  Lithium-Polymer
Kapazität  20000 mAh
Ladezeit  10 Stunde(n)
  
Verschiedenes  
Packungstyp  Farb-Box
Enthaltene Kabel  Micro-USB-Ladekabel - 30 cm
Kennzeichnung  ISO 9002, RoHS

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Produkttyp:
Powerbank
Entwickelt für:
Tablet, Mobiltelefon
Breite:
6.8 cm
Tiefe:
14 cm
Höhe:
2.8 cm
Farbe:
Schwarz
Erforderliche Netzspannung:
DC 5 V
Eingangsanschlüsse:
5-poliger Micro-USB Typ B, 24 pin USB-C
Menge Eingangsstecker:
2
Geleistete Netzspannung:
5 V
Ausgabeanschlussstellen:
Gesamt 2: 2 x 4 pin USB Type A
Elektrischer Strom max.:
2.4 A
Technologie:
Lithium-Polymer
Kapazität:
20000 mAh
Ladezeit:
10 Stunde(n)
Packungstyp:
Farb-Box
Enthaltene Kabel:
Micro-USB-Ladekabel - 30 cm
Kennzeichnung:
ISO 9002, RoHS
Weitere Suchbegriffe: Lithium-Polymer-Akku Ladegerät, Powerbank, USB Akku, powerbank 20000mah, powerbank 2x usb, usb akku, 20000, gembird, pb2001, powerbank, schwarz, pb2002, pb20, ausgabeanschlussstellen, 8716309124317, 20.000, power, bank, juodas, lithium, polymer, lipo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,58*
€ 57,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,79*
€ 56,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,51*
€ 54,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,10*
€ 50,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,13*
€ 48,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,52*
€ 42,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.