Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DICOTA - Schrankeinheit - für 10 Notebooks/Tablets - verriegelbar - Kunststoff, Stahl - Schwarz - Ausgang: DC 5 - 20 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DICOTA D31897 Ladestationsorganiser Kunststoff, Stahl Schwarz
DICOTA D31897 Ladestationsorganiser Kunststoff, Stahl Schwarz
DICOTA D31897 Ladestationsorganiser Kunststoff, Stahl Schwarz
DICOTA D31897 Ladestationsorganiser Kunststoff, Stahl Schwarz
DICOTA D31897 Ladestationsorganiser Kunststoff, Stahl Schwarz
DICOTA D31897 Ladestationsorganiser Kunststoff, Stahl Schwarz
DICOTA D31897 Ladestationsorganiser Kunststoff, Stahl Schwarz
DICOTA D31897 Ladestationsorganiser Kunststoff, Stahl Schwarz
DICOTA D31897 Ladestationsorganiser Kunststoff, Stahl Schwarz
DICOTA D31897 Ladestationsorganiser Kunststoff, Stahl Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753M-7777813
Hersteller:
     Dicota
Herst.-Nr.:
     D31897
EAN/GTIN:
     7640186416634
Suchbegriffe:
Akku-Ladeschrank
Akkuladeschrank
Batterie-Ladeschrank
Docking Station

Übersicht

Kurzinfo  DICOTA - Schrankeinheit - für 10 Notebooks/Tablets - verriegelbar - Kunststoff, Stahl - Schwarz - Ausgang: DC 5 - 20 V
Gruppe  AV-Möbel
Hersteller  DICOTA
Hersteller Art. Nr.  D31897
Modell  
EAN/UPC  7640186416634

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  DICOTA - Schrankeinheit - für 10 Notebooks/Tablets - Schwarz
Produkttyp  Schrankeinheit - verriegelbar
Integrierte Geräte  Lüfter, Spannungsspitzenschutz, UV-Lampe, Bedienfeld
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  66.5 cm x 47 cm x 50 cm
Gewicht  37 kg
Erforderliche Netzspannung  Wechselstrom 220 V
Empfohlene Verwendung  10 Notebooks/Tablets
Anz. Ausgänge  10
Geleistete Netzspannung  DC 5 - 20 V
Material  Kunststoff, Stahl
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Breite  66.5 cm
Tiefe  47 cm
Höhe  50 cm
Gewicht  37 kg
Material  Kunststoff, Stahl
Farbe  Schwarz
  
Möbel für audiovisuelle Geräte  
Typ  Schrankeinheit
Empfohlene Verwendung  10 Notebooks/Tablets
Integrierte Geräte  Lüfter, Spannungsspitzenschutz, UV-Lampe, Bedienfeld
Kabelaufbewahrung  Cable Management System (CMS)
Verriegelbar  Ja
Anz. Türen  2
Schloßart  Schlüssel
Details  Mit Lüftungsöffnungen, Ein/Aus-Schalter
  
Stromversorgungsgerät  
Eingangsspannung  Wechselstrom 220 V
Ausgang  DC 5 - 20 V / 3.5 A
Gestellte Leistung  480 Watt
Anz. Ausgänge  10
  
Details zu Abmessungen undamp; Gewicht  
Innenmaße  Schlitz - Breite: 4.5 cm, Tiefe: 36.5 cm, Höhe: 33.5 cm

Weitere Informationen:
Gewicht:
36,5 kg
Breite:
66.5 cm
Tiefe:
47 cm
Höhe:
50 cm
Material:
Kunststoff, Stahl
Farbe:
Schwarz
Typ:
Schrankeinheit
Empfohlene Verwendung:
10 Notebooks/Tablets
Integrierte Geräte:
Lüfter, Spannungsspitzenschutz, UV-Lampe, Bedienfeld
Kabelaufbewahrung:
Cable Management System (CMS)
Verriegelbar:
Ja
Anz. Türen:
2
Schloßart:
Schlüssel
Details:
Mit Lüftungsöffnungen, Ein/Aus-Schalter
Eingangsspannung:
Wechselstrom 220 V
Ausgang:
DC 5 - 20 V / 3.5 A
Gestellte Leistung:
480 Watt
Anz. Ausgänge:
10
Innenmaße:
Schlitz - Breite: 4.5 cm, Tiefe: 36.5 cm, Höhe: 33.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Dockingstation, Laptop-Ladeschrank, Notebook-Ladeschrank, Laptop Docking Station, Notebook Docking Station, Notebook Dockingstation, Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, Dockingstation für Tablet, Tablet Dockingstation, Managementsystem Tablet PC, Tablet PC Cabinet, Tablet PC Managementwagen, Tablet PC Schrank, Tablet Schrank, Wagen für Tablet PC, thinkpad docking station, dockingstation für tablet, dicota docking station, dicota, d31897, 31897, stahl, schwarz, kunststoff, schrankeinheit, notebooks/tablets, verriegelbar, ausgang:, notebookstablets, ausgang, notebooks, tablets, charging, cabinet, laptopstablets, laptops/tablets, f.10, laptops, ladeschrank, laptops/tabs, tabs, ladekabinett, oder, ladestationsorganiser
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 1,93*
ab € 651,68*
€ 719,44*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 656,87*
€ 722,26*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 659,04*
€ 724,29*
Frei Haus
ab € 680,59*
€ 750,82*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 736,89*
€ 806,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 806,40*
€ 959,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 801,21*
€ 953,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 784,41*
€ 933,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 767,55*
€ 913,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 736,89*
€ 876,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.