Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energizer PPS240W2 Tragbare Power Station Lithium-Eisen-Phosphat (LiFePO4) 72000 mAh 150 W 3,5 kg (10196)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Energizer PPS240W2 Tragbare Power Station Lithium-Eisen-Phosphat (LiFePO4) 72000 mAh 150 W 3,5 kg
Energizer PPS240W2 Tragbare Power Station Lithium-Eisen-Phosphat (LiFePO4) 72000 mAh 150 W 3,5 kg
Energizer PPS240W2 Tragbare Power Station Lithium-Eisen-Phosphat (LiFePO4) 72000 mAh 150 W 3,5 kg
Energizer PPS240W2 Tragbare Power Station Lithium-Eisen-Phosphat (LiFePO4) 72000 mAh 150 W 3,5 kg
Energizer PPS240W2 Tragbare Power Station Lithium-Eisen-Phosphat (LiFePO4) 72000 mAh 150 W 3,5 kg
Artikel-Nr.:
     2753M-7793566
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     10196
EAN/GTIN:
     0842982102842
Suchbegriffe:
Powerstation

Hauptmerkmale

Leistungen  
Akku-/Batterietechnologie  Lithium-Eisen-Phosphat (LiFePO4)
Akku-/Batteriekapazität  72000 mAh
Aufladequelle  AC, Gleichstrom
Batteriekapazität  230,4 Wh
Anzahl der Ladezyklen  2000
Schnellladung  Ja
Gesamte Ausgangsleistung  150 W
Outputstrom (max.)  10 A
Ausgangsspannung  12 V
Eingangsspannung  16 V
USB-Typ-A Ausgangsleistung  18 W
Akku-/Batteriespannung  12,8 V
USB Typ-C Ausgangsleistung  60 W
USB Power Delivery  Ja
USB-Stromversorgung bis zu  60 W
  
Design  
Produktfarbe  Grau
Form  Rechteck
Steuerung  Tasten
LED-Anzeigen  Akkustand, Ladend
Ein-/Ausschalter  Ja
Energieschutzeigenschaften  Überhitzung
Ventilatorlos  Nein
  
Anschlüsse und Schnittstellen  
USB Anschluss  Ja
USB-Stecker  USB Typ-A, USB Typ-C
Ausgangs-Steckplätze USB A  2
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse  1
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  168 mm
Tiefe  202 mm
Höhe  130 mm
Gewicht  3,5 kg
  
Verpackungsdaten  
Menge pro Packung  1 Stück(e)
  
Nachhaltigkeit  
Nachhaltigkeitszertifikate  CE, RoHS

Weitere Informationen:
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium-Eisen-Phosphat (LiFePO4)
Akku-/Batteriekapazität:
72000 mAh
Aufladequelle:
AC, Gleichstrom
Batteriekapazität:
230,4 Wh
Anzahl der Ladezyklen:
2000
Schnellladung:
Ja
Gesamte Ausgangsleistung:
150 W
Outputstrom (max.):
10 A
Ausgangsspannung:
12 V
Eingangsspannung:
16 V
USB-Typ-A Ausgangsleistung:
18 W
Akku-/Batteriespannung:
12,8 V
USB Typ-C Ausgangsleistung:
60 W
USB Power Delivery:
Ja
USB-Stromversorgung bis zu:
60 W
Produktfarbe:
Grau
Form:
Rechteck
Steuerung:
Tasten
LED-Anzeigen:
Akkustand, Ladend
Ein-/Ausschalter:
Ja
Energieschutzeigenschaften:
Überhitzung
Ventilatorlos:
Nein
USB Anschluss:
Ja
USB-Stecker:
USB Typ-A, USB Typ-C
Ausgangs-Steckplätze USB A:
2
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse:
1
Breite:
168 mm
Tiefe:
202 mm
Höhe:
130 mm
Gewicht:
3,5 kg
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Nachhaltigkeitszertifikate:
CE, RoHS
Weitere Suchbegriffe: 10196, energizer, 72000, pps240w2, powerstation, lifepo, schwarz/orange, tragbare, power, station, lithiumeisenphosphat, lifepo4, schwarzorange, schwarz, orange, lithium, eisen, phosphat
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 291,24*
€ 362,05*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 304,71*
€ 362,05*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 362,05*
€ 430,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 357,44*
€ 425,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 331,25*
€ 394,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 327,25*
€ 389,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 304,71*
€ 362,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.