Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JPL EC-16 - Ohrstöpsel - Kunstleder - Schwarz (575-303-001)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JPL EC-16 Ohrstöpsel
JPL EC-16 Ohrstöpsel
JPL EC-16 Ohrstöpsel
Artikel-Nr.:
     2753M-7797578
Hersteller:
     JPL
Herst.-Nr.:
     575-303-001
EAN/GTIN:
     5060126957041
Suchbegriffe:
575303001
ec16
70mm
lederohrkissen

Hauptmerkmale

Merkmale  
Produkttyp  Ohrstöpsel
Markenkompatibilität  JPL
Kompatibilität  JPL-401S, JPL-402S, JPL-501S, JPL-502S, JPL-Connect, JPL-HAC, JPL-611, JPL-612, TT3 EVO, X500, BT500. Poly: SupraPlus, EncorePro. Jabra Evolve 40, 60, 65
Material  Kunstleder
Produktfarbe  Schwarz
  
Gewicht und Abmessungen  
Höhe  19 mm

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Produkttyp:
Ohrstöpsel
Markenkompatibilität:
JPL
Material:
Kunstleder
Produktfarbe:
Schwarz
Höhe:
19 mm
Weitere Suchbegriffe: ohrstöpsel, kunstleder, schwarz, ohrstpsel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,95*
€ 23,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.