Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753M-780236 Herst.-Nr.: 7130786 EAN/GTIN: 4547410092172 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Fujifilm QuickSnap Flash 400 - Einwegkamera - 35mm (Packung mit 2) | Gruppe | Kameras | Hersteller | Fujifilm | Hersteller Art. Nr. | 7130786 | Modell | film QuickSnap Flash 400 | EAN/UPC | 4547410092172 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Fujifilm QuickSnap Flash 400 - Einwegkamera - 35mm | Kameratyp | Einwegkamera - 27 Belichtungen | Packungsmenge | 2 (Spezifikationen gelten für einen Artikel) | Kameraformat | 35mm | Fokuseinstellung | Fixfokus | Optischer Sucher | Real-Image | Kamerablitz | Eingebauter Blitz | Ausführliche Details Allgemein | | Packungsmenge | 2 (Spezifikationen gelten für einen Artikel) | Kameratyp | Einwegkamera | | | Kamera | | Kameraformat | 35mm | Anz. Aufnahmen | 27 | Filmtyp | Farbfilm | Belichtungsmodi | Automatisch | Filmempfindlichkeitsbereich | ISO 400 | | | Objektivsystem | | Typ | Objektiv | Fokuseinstellung | Fixfokus | | | Optischer Sucher | | Typ | Real-Image | | | Kamerablitz | | Kamerablitz | Eingebauter Blitz | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,2 kg | Packungsmenge: | 2 (Spezifikationen gelten für einen Artikel) | Kameratyp: | Einwegkamera | Kameraformat: | 35mm | Anz. Aufnahmen: | 27 | Filmtyp: | Farbfilm | Belichtungsmodi: | Automatisch | Filmempfindlichkeitsbereich: | ISO 400 | Typ: | Objektiv | Fokuseinstellung: | Fixfokus | Kamerablitz: | Eingebauter Blitz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 7130786, fujifilm, quicksnap, flash, fuji, 35mm, packung, vienkartinis, fotoaparatas, blykste., 400/135/27, vnt., blykste, 40013527 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 21,23* | € 23,09* | | | | Lager 2753 | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 33,25* | € 36,15* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 38,64* | € 41,99* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Packung | € 6,99* | ab € 54,81* | € 59,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|