Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2753M-780606 Herst.-Nr.: 91687 EAN/GTIN: 4043619916870 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Übersicht Kurzinfo | DeLOCK SATA II > Compact Flash Card Reader - CompactFlash-Kartenadapter - Serial ATA-300 | Gruppe | Eingabe Adapter | Hersteller | DeLOCK | Hersteller Art. Nr. | 91687 | EAN/UPC | 4043619916870 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | DeLOCK SATA II undgt; Compact Flash Card Reader - CompactFlash-Kartenadapter - SATA-300 | Gerätetyp | CompactFlash-Kartenadapter | Schnittstellen Typ | Serial ATA-300 | Enthaltene Kabel | 1 x Serial ATA-Kabel - extern | Ausführliche Details Allgemein | | Gerätetyp | CompactFlash-Kartenadapter | Schnittstellen Typ | Serial ATA-300 | | | Erweiterung / Konnektivität | | Erweiterungssteckplatz/-steckplätze | 1 x CompactFlash-Karte (3.3 V/ 5 V) - Typ I/II | Verbindungen | 1 x Massenspeicher - Serial ATA-300 - SATA-Anschluss (22 Pin) | | | Verschiedenes | | Zubehör im Lieferumfang | Halterung, halbe Länge | Enthaltene Kabel | 1 x Serial ATA-Kabel - extern | Verpackung | Einzelhandel | Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 0,1 kg | Gerätetyp: | CompactFlash-Kartenadapter | Schnittstellen Typ: | Serial ATA-300 | Erweiterungssteckplatz/-steckplätze: | 1 x CompactFlash-Karte (3.3 V/ 5 V) - Typ I/II | Zubehör im Lieferumfang: | Halterung, halbe Länge | Enthaltene Kabel: | 1 x Serial ATA-Kabel - extern | Verpackung: | Einzelhandel |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Speicherkartenlesegerät, Speicherkartenleser, sata slotblech, slotbleche, delock slotblech, 91687, delock, sata, card, reader, compact, flash, compactflashkartenadapter, 3gb/s, 3gbs, compactflash, kartenadapter, konverter, 4014619246687, slotblech, 22pin, i/ii, slotble, intern, [91687], port, schnittstellenkonverter, schnittstellen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,70* | ab € 20,09* | € 27,52* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 9,90* | ab € 22,23* | € 30,55* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 30 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 24,13* | € 32,96* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 2753 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 32,57* | € 43,82* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | ![](/p.gif) | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|