Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip 94,00cm (37")-70" Pop-Out-Videowandhalterung - 45 kg - 94 cm (37" ) - 177,8 cm (70" ) - 200 x 200 mm - 600 x 400 mm - Schwarz (650351)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Equip 37"-70" Pop-Out-Videowandhalterung
Equip 37"-70" Pop-Out-Videowandhalterung
Equip 37"-70" Pop-Out-Videowandhalterung
Equip 37"-70" Pop-Out-Videowandhalterung
Equip 37"-70" Pop-Out-Videowandhalterung
Equip 37"-70" Pop-Out-Videowandhalterung
Equip 37"-70" Pop-Out-Videowandhalterung
Equip 37"-70" Pop-Out-Videowandhalterung
Equip 37"-70" Pop-Out-Videowandhalterung
Equip 37"-70" Pop-Out-Videowandhalterung
Artikel-Nr.:
     2753M-7817191
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     650351
EAN/GTIN:
     4015867228289
Suchbegriffe:
650351
equip
zoll
wandhalterung

Produkttext

Die equip® 650351 Pop-Out TV-Wandhalterung ist eine schnell zu installierende und einfach zu konfigurierende Videowandlösung. Speziell für Videowandanwendungen entwickelt. Dies ist eine professionelle Halterung, die sich auf die Installation mehrerer Bildschirme, eine einfache und schnelle Installation und eine vereinfachte Wartung konzentriert. Die Push-In-Pop-Out-Funktion bietet einfachen Zugriff auf jedes Display für eine schnelle Wartung. Dies ist eine der wichtigsten Funktionen, die beim Aufbau einer Videowand-Montagelösung oder bei der Integration eines einzelnen Bildschirms in die Wand benötigt werden. Einsparung von Installationszeit und -kosten.

Hauptmerkmale

Montage  
Höchstgewichtskapazität  45 kg
Maximale Bildschirmgröße  177,8 cm (70" )
Befestigungstyp  Wand
Minimum Bildschirmgröße  94 cm (37" )
Minimale VESA-Halterung  200 x 200 mm
Maximale VESA-Halterung  600 x 400 mm
Anzahl der Display unterstützt  1
Für TV geeignet  Ja
Panel-Montage-Schnittstelle  200 x 200,300 x 300,400 x 200,400 x 400,600 x 400
Min. Abstand zum Boden  6,8 cm
Max. Abstand zum Boden  21,5 cm
  
Ergonomie  
Verbessertes Kabelmanagement  Ja
  
Design  
Produktfarbe  Schwarz
Gehäusematerial  Metall
Anti-Diebstahlfunktion  Ja
  
Technische Details  
Nachhaltigkeitszertifikate  RoHS
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  465 mm
Tiefe  215 mm
Höhe  760 mm
Gewicht  7,06 kg
  
Lieferumfang  
Schrauben enthalten  Ja
Betriebsanleitung  Ja

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Höchstgewichtskapazität:
45 kg
Maximale Bildschirmgröße:
177,8 cm (70" )
Befestigungstyp:
Wand
Minimum Bildschirmgröße:
94 cm (37" )
Minimale VESA-Halterung:
200 x 200 mm
Maximale VESA-Halterung:
600 x 400 mm
Anzahl der Display unterstützt:
1
Für TV geeignet:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
200 x 200,300 x 300,400 x 200,400 x 400,600 x 400
Min. Abstand zum Boden:
6,8 cm
Max. Abstand zum Boden:
21,5 cm
Verbessertes Kabelmanagement:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
Gehäusematerial:
Metall
Anti-Diebstahlfunktion:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Breite:
465 mm
Tiefe:
215 mm
Höhe:
760 mm
Schrauben enthalten:
Ja
Betriebsanleitung:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
7
€ 6,29*
ab € 60,22*
€ 79,77*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 76,64*
€ 100,13*
5 Tage
6
€ 1,00*
ab € 102,33*
€ 130,21*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,13*
€ 119,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,92*
€ 116,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,38*
€ 106,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,11*
€ 102,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,64*
€ 91,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.