Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cullmann CB2.7 - Stativkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-781968
Hersteller:
     Cullmann
Herst.-Nr.:
     40027
EAN/GTIN:
     4007134400276
Suchbegriffe:
Kamera Stativkopf
kamera stativkopf

Übersicht

Kurzinfo  Cullmann CB2.7 - Stativkopf
Gruppe  Stative und Video-Halterungssysteme
Hersteller  CULLMANN Foto·Audio·Video
Hersteller Art. Nr.  40027
Modell  CB2.7
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Cullmann CB2.7 Stativkopf
Produkttyp  Stativkopf
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  5.3 cm
Gewicht  85 g
Kopftyp  Ball
Max. unterstütztes Gewicht  1 kg

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Stativkopf
Höhe  5.3 cm
Gewicht  85 g
Material  Eloxiertes Aluminium
  
Stativ  
Max. unterstütztes Gewicht  1 kg
Unterstützte Geräte  Kamera
  
Kopf  
Kopftyp  Ball

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,1 kg
Produkttyp:
Stativkopf
Höhe:
5.3 cm
Material:
Eloxiertes Aluminium
Max. unterstütztes Gewicht:
1 kg
Unterstützte Geräte:
Kamera
Kopftyp:
Ball
Weitere Suchbegriffe: cullmann, 40027, cb2.7, cb27, kugelkopf, stativkopf, stativkugelkopf, stativ
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
39
Frei Haus
ab € 22,68*
€ 31,45*
€ 4,00*
ab € 22,03*
€ 31,45*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 37,93*
€ 51,84*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,84*
€ 61,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,80*
€ 60,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,44*
€ 57,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,36*
€ 51,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,57*
€ 50,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,93*
€ 45,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.