Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753M-7828386 Herst.-Nr.: STD1500 EAN/GTIN: 5715063028803 |
| |
|
| | |
| Hauptmerkmale Montage | | Befestigungstyp | Tisch/Bank | Anzahl der Display unterstützt | 1 | | | Design | | Produktfarbe | Schwarz | | | Technische Details | | Kompatible Produkte | Newland NQuire 1500 Mobula | | | Verpackungsdaten | | Menge pro Packung | 1 Stück(e) | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,3 kg | Befestigungstyp: | Tisch/Bank | Anzahl der Display unterstützt: | 1 | Produktfarbe: | Schwarz | Kompatible Produkte: | Newland NQuire 1500 Mobula | Menge pro Packung: | 1 Stück(e) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Monitoraufsatz, Monitorständer, bildschirmständer schwarz, bildschirmständer, newland, 1500, std1500, desktop, stand, vesa75, nquire, vesa100, series, flachbildschirmtischhalterung, schwarz, tisch/bank, tischbank, flachbildschirm, tischhalterung, tisch, bank |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 39,05* | € 52,72* | | | | | | | | | | € 1,00* | ab € 47,97* | € 64,14* | | | | | 5 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 50,18* | € 73,70* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 58,87* | € 77,80* | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 50,98* | € 83,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|