Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic eneloop Basic BQ-CC50 - Batterieladegerät - (für 2xAA/AAA) 2 Stück AA-Typ - NiMH - 2000 mAh (Eurostecker) (K-KJ50MCD20E)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Panasonic BQ-CC50 Haushaltsbatterie AC
Panasonic BQ-CC50 Haushaltsbatterie AC
Artikel-Nr.:
     2753M-7840469
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     K-KJ50MCD20E
EAN/GTIN:
     5410853063872
Suchbegriffe:
AA Akku Ladegerät
AAA Akku Ladegerät
Ladegerät AA
Ladegerät AAA

Übersicht

Kurzinfo  Panasonic eneloop Basic BQ-CC50 - Batterieladegerät - (für 2xAA/AAA) 2 x AA-Typ - NiMH - 2000 mAh (Eurostecker)
Gruppe  Netzgeräte und Batterien/Akkus
Hersteller  Panasonic
Hersteller Art. Nr.  K-KJ50MCD20E
EAN/UPC  5410853063872

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Panasonic eneloop Basic BQ-CC50 Batterieladegerät - 2 x AA-Typ - NiMH - Eurostecker
Produkttyp  Batterieladegerät (für 2xAA/AAA)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  5 cm x 7 cm x 12.1 cm
Gewicht  86 g
Ausgangsanschlusstyp  Eurostecker
Erforderliche Netzspannung  Wechselstrom 100-240 V (50 - 60 Hz)
Geleistete Netzspannung  3 V
Batterie  AA-Typ - NiMH - 2000 mAh
Unterstützte Batterie  NiMH
Mit Batterien  2 Stck.

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Batterieladegerät
Breite  5 cm
Tiefe  7 cm
Höhe  12.1 cm
Gewicht  86 g
  
Stromversorgungsgerät  
Erforderliche Netzspannung  Wechselstrom 100-240 V (50 - 60 Hz)
Geleistete Netzspannung  3 V
Ausgabeanschlussstellen  Eurostecker (Spannungsversorgung CEE 7/16)
Merkmale  Timer, 2 LED-Kontrollleuchten
  
Batterie  
Typ  AA-Typ
Technologie  NiMH
Mitgelieferte Anzahl  2
Kapazität  2000 mAh
  
Unterstützte Batterie  
Unterstützte Batterien  2xAA/AAA
Technologie  NiMH

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Produkttyp:
Batterieladegerät
Breite:
5 cm
Tiefe:
7 cm
Höhe:
12.1 cm
Erforderliche Netzspannung:
Wechselstrom 100-240 V (50 - 60 Hz)
Geleistete Netzspannung:
3 V
Ausgabeanschlussstellen:
Eurostecker (Spannungsversorgung CEE 7/16)
Merkmale:
Timer, 2 LED-Kontrollleuchten
Typ:
AA-Typ
Technologie:
NiMH
Mitgelieferte Anzahl:
2
Kapazität:
2000 mAh
Unterstützte Batterien:
2xAA/AAA
Weitere Suchbegriffe: Ladegerät Micro, Ladegerät Mignon, Micro Akku Ladegerät, Mignon Akku Ladegerät, Charger NICD, Charger NIMH, Ladegerät NICD, Ladegerät NIMH, Ladegerät NiMh NiCd, Nickel Cadmium Akku Ladegerät, Nickel Metallhydrid Akku Ladegerät, Uniladegerät, Universalladegerät, vorgeladene Akkus, vorgeladener Akku, universalladegerät panasonic, universalladegerät, vorgeladene akkus aa, panasonic, 2000, eneloop, kkj50mcd20e, bqcc50, nimh, cc50, kj50mcd20e, basic, batterieladegerät, 2xaa/aaa, aatyp, eurostecker, batterieladegert, 2xaaaaa, 2xaa, compact, universal, ladegerät, aa/aaa, inkl., mignon, 52050e20, 52050, ladegert, aaaaa
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
79
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 14,24*
€ 19,81*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 15,38*
€ 21,35*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 15,57*
€ 21,71*
2 Tage
5
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 17,09*
€ 22,72*
Lager 2753
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 28,70*
€ 36,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,96*
€ 43,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,22*
€ 43,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,75*
€ 38,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,51*
€ 37,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,04*
€ 36,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,70*
€ 34,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,21*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.