Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Razer Barracuda - Headset - ohrumschließend - Bluetooth / 2,4 GHz Funkfrequenz - kabellos - Geräuschisolierung (RZ04-03790100-R3M1)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Razer Barracuda Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Schwarz
Razer Barracuda Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Schwarz
Razer Barracuda Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Schwarz
Razer Barracuda Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Schwarz
Razer Barracuda Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Schwarz
Razer Barracuda Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Schwarz
Razer Barracuda Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Schwarz
Razer Barracuda Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Schwarz
Razer Barracuda Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753M-7841075
Hersteller:
     Razer
Herst.-Nr.:
     RZ04-03790100-R3M1
EAN/GTIN:
     8886419378860
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Gaming Headset

Übersicht

Kurzinfo  Razer Barracuda - Headset - ohrumschließend - Bluetooth / 2,4 GHz Funkfrequenz - kabellos - Geräuschisolierung
Gruppe  Headsets und Mikrofone
Hersteller  Razer
Hersteller Art. Nr.  RZ04-03790100-R3M1
Modell  Barracuda
EAN/UPC  8886419378860

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Razer Barracuda - Headset
Produkttyp  Headset - Bluetooth / 2,4 GHz Funkfrequenz - kabellos
Empfohlene Verwendung  Spielkonsole, tragbare Elektronik, Computer
Gaming  Ja
Kopfhörer-Formfaktor  Ohrumschließend
Anschlusstechnik  Kabellos
Drahtlose Technologie  Bluetooth / 2,4 GHz Funkfrequenz
Bluetooth-Version  Bluetooth 5.2
Soundmodus  Stereo
Soundeffekte  THX Spatial Audio
Audiospezifikationen  Frequenzbereich 20 - 20000 Hz - Empfindlichkeit 96 dB/mW
Impedanz  32 Ohm
Geräuschdämmung  Geräuschisolierung
Betriebsart des Mikrofons  Ungerichtet, Beamforming
Mikrofon-Geräuschunterdrückung  Ja
Bedienungselement  Lautstärkeregler, Mikrofon ein/stumm

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Headset - Bluetooth / 2,4 GHz Funkfrequenz - kabellos
Gewicht  300 g
Material Ohrpolster  Memory-Schaumstoff
Empfohlene Verwendung  Spielkonsole, tragbare Elektronik, Computer
Gaming  Ja
  
Audioausgang  
Kopfhörer-Formfaktor  Ohrumschließend
Anschlusstechnik  Kabellos
Drahtlose Technologie  Bluetooth / 2,4 GHz Funkfrequenz
Bluetooth-Version  Bluetooth 5.2
Soundmodus  Stereo
Soundeffekte  THX Spatial Audio
Geräuschdämmung  Ja
Frequenzgang  20 - 20000 Hz
Empfindlichkeit  96 dB/mW
Impedanz  32 Ohm
Membran  50 mm
Magnetmaterial  Razer Triforce Titanium
  
Mikrofon  
Formfaktor  Eingebaut
Betriebsart des Mikrofons  Ungerichtet, Beamforming
Empfindlichkeit  -38 dB
Frequenzgang  100 - 10000 Hz
Geräuschunterdrückung  Ja
  
Fernbedienung  
Steuerung  Lautstärkeregler, Mikrofon ein/stumm
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  USB-C Funksender
  
Stromversorgung  
Batterie  Headset-Akku
Betriebszeit (bis zu)  40 Stunde(n)

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,8 kg
Produkttyp:
Headset - Bluetooth / 2,4 GHz Funkfrequenz - kabellos
Material Ohrpolster:
Memory-Schaumstoff
Empfohlene Verwendung:
Spielkonsole, tragbare Elektronik, Computer
Gaming:
Ja
Kopfhörer-Formfaktor:
Ohrumschließend
Anschlusstechnik:
Kabellos
Drahtlose Technologie:
Bluetooth / 2,4 GHz Funkfrequenz
Bluetooth-Version:
Bluetooth 5.2
Soundmodus:
Stereo
Soundeffekte:
THX Spatial Audio
Geräuschdämmung:
Ja
Frequenzgang:
20 - 20000 Hz
Empfindlichkeit:
96 dB/mW
Impedanz:
32 Ohm
Membran:
50 mm
Magnetmaterial:
Razer Triforce Titanium
Formfaktor:
Eingebaut
Betriebsart des Mikrofons:
Ungerichtet, Beamforming
Geräuschunterdrückung:
Ja
Steuerung:
Lautstärkeregler, Mikrofon ein/stumm
Zubehör im Lieferumfang:
USB-C Funksender
Batterie:
Headset-Akku
Betriebszeit (bis zu):
40 Stunde(n)
Weitere Suchbegriffe: Computer-Headset, Headset, Headsets, PC Headset, Kopfhörer, Muschelkopfhörer, Nintendo Headset, Nintendo Zubehör, PlayStation Headset, PlayStation Zubehör, Razer Headsets, Surround Headset, Kabelloses Headset, Schnurloses Headset, Wireless Headset, razer headset barracuda, muschelkopfhörer, razer wireless headset, razer, barracuda, 03790100, headset, bluetooth, rz0403790100r3m1, kabellos, ohrumschlieend, ohrumschließend, rz04, r3m1, funkfrequenz, geräuschisolierung, geruschisolierung, schwarz, gaming, rz0403790100r3, 8886419378860, wireless, ausines, žaidimams, juodas, belaides, ausu, uždedamos, black
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 93,39*
€ 120,38*
2 Tage
18
€ 7,50*
ab € 99,02*
€ 126,60*
€ 5,00*
ab € 100,64*
€ 128,99*
21 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 103,28*
€ 132,18*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 109,87*
€ 140,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,45*
€ 167,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,86*
€ 165,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,96*
€ 154,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,64*
€ 148,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,87*
€ 130,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.