Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwaiger LPRO230 502 Ladegerät für Mobilgeräte Weiß Indoor (LPRO230502)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schwaiger LPRO230 502 Ladegerät für Mobilgeräte Weiß Indoor
Schwaiger LPRO230 502 Ladegerät für Mobilgeräte Weiß Indoor
Schwaiger LPRO230 502 Ladegerät für Mobilgeräte Weiß Indoor
Artikel-Nr.:
     2753M-7857941
Hersteller:
     Schwaiger
Herst.-Nr.:
     LPRO230502
EAN/GTIN:
     4004005035193
Suchbegriffe:
Handy Netzteil
Mobilgerät Netzteil
Mobiltelefon Netzteil
Netzteil Mobiltelefon

Produkttext

Dieses SCHWAIGER Produkt wurde für das Aufladen mobiler Geräte wie z.B. dem Smartphone oder Tablet entworfen. Es ist mit zwei USB Buchsen ausgestattet und ermöglicht ein paralleles Laden angeschlossener Geräte. Für eine maximale Sicherheit während des Ladevorgangs sorgt ein ausgeklügeltes MultiSchutz-System.

Hauptmerkmale

Leistungen  
Aufladetyp  Indoor
Aufladekompatibilität  Universal
Energiequelle  AC
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse  2
Buchsen-Typ  Typ C (Euro-Stecker)
Energieschutzeigenschaften  Überspannung, Überlastschutz, Kurzschluß
  
Design  
Produktfarbe  Weiß
Gehäusematerial  Kunststoff
  
Leistung  
Eingangsspannung  100 - 240 V
Eingangsfrequenz  50 / 60 Hz
Max. Leistung  12 W
Ausgangsstrom (5V)  2,4 A
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  45 mm
Tiefe  80 mm
Höhe  25 mm
  
Verpackungsdaten  
Menge pro Packung  1 Stück(e)

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Aufladetyp:
Indoor
Aufladekompatibilität:
Universal
Energiequelle:
AC
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
2
Buchsen-Typ:
Typ C (Euro-Stecker)
Energieschutzeigenschaften:
Überspannung, Überlastschutz, Kurzschluß
Produktfarbe:
Weiß
Gehäusematerial:
Kunststoff
Eingangsspannung:
100 - 240 V
Eingangsfrequenz:
50 / 60 Hz
Max. Leistung:
12 W
Ausgangsstrom (5V):
2,4 A
Breite:
45 mm
Tiefe:
80 mm
Höhe:
25 mm
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: Smartphone Netzteil, handy netzteil 2xusb, handy netzteil, schwaiger, lpro230502, 230502, weiß, 230v, ladeadapter, 2.4a, lpro230, ladegerät, mobilgeräte, indoor, ladegert, mobilgerte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 4,69*
€ 7,21*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 18,71*
€ 26,41*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,41*
€ 31,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,85*
€ 29,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,89*
€ 28,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,75*
€ 27,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,46*
€ 25,54
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 18,71*
€ 22,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.