Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACT AC8220 Zubehör für Monitorhalterung (AC8220)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ACT Zusätzliche Füße (3 cm) für AC8210 und AC8215
ACT Zusätzliche Füße (3 cm) für AC8210 und AC8215
ACT Zusätzliche Füße (3 cm) für AC8210 und AC8215
ACT Zusätzliche Füße (3 cm) für AC8210 und AC8215
ACT Zusätzliche Füße (3 cm) für AC8210 und AC8215
ACT Zusätzliche Füße (3 cm) für AC8210 und AC8215
Artikel-Nr.:
     2753M-7861277
Hersteller:
     ACT
Herst.-Nr.:
     AC8220
EAN/GTIN:
     8716065489460
Suchbegriffe:
ac8220
8220
accessoire
voor

Produkttext

Verwenden Sie die AC8220, um die AC8210 oder AC8215 Monitorträger um 3 Zentimeter anzuheben.

Hauptmerkmale

Merkmale  
Produkttyp  Füße
Produktfarbe  Schwarz
Kompatibilität  ACT AC8210, AC8215
  
Gewicht und Abmessungen  
Höhe  30 mm
  
Lieferumfang  
Menge pro Packung  4 Stück(e)

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Produkttyp:
Füße
Produktfarbe:
Schwarz
Kompatibilität:
ACT AC8210, AC8215
Höhe:
30 mm
Menge pro Packung:
4 Stück(e)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.