Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 00021157 Hintergrundbildschirm Schwarz Baumwolle (00021157)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama 00021157 Hintergrundbildschirm Schwarz Baumwolle
Hama 00021157 Hintergrundbildschirm Schwarz Baumwolle
Hama 00021157 Hintergrundbildschirm Schwarz Baumwolle
Hama 00021157 Hintergrundbildschirm Schwarz Baumwolle
Hama 00021157 Hintergrundbildschirm Schwarz Baumwolle
Hama 00021157 Hintergrundbildschirm Schwarz Baumwolle
Hama 00021157 Hintergrundbildschirm Schwarz Baumwolle
Hama 00021157 Hintergrundbildschirm Schwarz Baumwolle
Hama 00021157 Hintergrundbildschirm Schwarz Baumwolle
Hama 00021157 Hintergrundbildschirm Schwarz Baumwolle
Artikel-Nr.:
     2753M-7881253
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00021157
EAN/GTIN:
     4007249211576
Suchbegriffe:
00021157
hama
schwarz
fotostudiohintergrund

Produkttext

Der Fotohintergrund aus strapazierfähigem Stoff lässt sich vielseitig einsetzen - auch ohne feste Hintergrundmontage - Fotostudio to go: für mehr Bildtiefe können Sie den Stoffhintergrund einfach über ein Sofa, einen Stuhl oder Schrank hängen - perfekt für alle Blogger und Vlogger, die viel unterwegs sind

Hauptmerkmale

Merkmale  
Produktfarbe  Schwarz
Material  Baumwolle
Zusammenklappbar  Ja
Nicht-Reflektierend  Ja
Äußerst langlebig  Ja
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  2950 mm
Höhe  6000 mm

Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Schwarz
Material:
Baumwolle
Zusammenklappbar:
Ja
Nicht-Reflektierend:
Ja
Äußerst langlebig:
Ja
Breite:
2950 mm
Höhe:
6000 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,21*
€ 91,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,18*
€ 89,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,19*
€ 83,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,30*
€ 81,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,55*
€ 69,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.