Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xiaomi Smart Band 7 - Aktivitätsmesser mit Band - Handgelenkgröße: 160-224 mm - Anzeige 4,1 cm (1,62") - Bluetooth - 13,5 g (BHR6006EU)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     2753M-7887117
Hersteller:
     Xiaomi
Herst.-Nr.:
     BHR6006EU
EAN/GTIN:
     6934177783494
Suchbegriffe:
Aktivitätsmesser
Aktivitätstracker
Fitnessarmband
Fitnesstracker

Übersicht

Kurzinfo  Xiaomi Smart Band 7 - Aktivitätsmesser mit Band - Handgelenkgröße: 160-224 mm - Anzeige 4.1 cm (1.62") - Bluetooth - 13.5 g
Gruppe  Tragbare Elektronik
Hersteller  Xiaomi
Hersteller Art. Nr.  BHR6006EU
Modell  Smart Band 7
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Xiaomi Smart Band 7 Aktivitätsmesser mit Band - schwarz
Produkttyp  Aktivitätsmesser
Verfolgungsdaten  Schlafverhalten, Herzfrequenz, Schritte, Sauerstoffsättigung des Blutes, Stressniveau, Atem, personal activity intelligence (PAI), Erholungszeit, Trainingsbelastung, Trainingseffekt, REM-Phasen, Nickerchen, Atmungsqualität beim Schlafen, female health management
Konnektivität  Bluetooth
Anzeige  AMOLED - 4.1 cm (1.62") - 490 x 192 pixels - 326 ppi (Pixel pro" ) - Fingerabdruck-resistente Beschichtung, gehärtetes Glas - always-on display
Band  Schwarz - Band - TPU
Eingang  Touch-Screen
Passend für Handgelenke mit Umfang  160-224 mm
Benachrichtigungen  Kalender, Social-Apps, eingehende Anrufe, Anwendungen
Merkmale  Telefonsuchfunktion, Taschenlampe, Telefon-Entsperrung, Wetterinformationen, Pomodoro-Uhr, 100+ dynamic band faces, brightness: 500 nits, 100 levels of brightness adjustment
Unterstütztes Hostgeräte-OS  iOS, Android
Batterie  Wiederaufladbar 180 mAh
Akkubetriebszeit  Bis zu 14 Tag(e)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  20.7 mm x 12.25 mm x 46.5 mm
Gewicht  13.5 g

Ausführliche Details



Allgemein  
Produkttyp  Aktivitätsmesser
Unterstütztes Hostgeräte-OS  iOS 10 oder höher, Android 6.0 (Marshmallow) oder aktuellere Version
Benachrichtigungen  Kalender, Social-Apps, eingehende Anrufe, Anwendungen
Verfolgungsdaten  Schlafverhalten, Herzfrequenz, Schritte, Sauerstoffsättigung des Blutes, Stressniveau, Atem, personal activity intelligence (PAI), Erholungszeit, Trainingsbelastung, Trainingseffekt, REM-Phasen, Nickerchen, Atmungsqualität beim Schlafen, female health management
Modi  Über 110 Sportmodi, 5 auto detection modes
Bekleidungsstil  Handgelenk
Feedback Art  Vibrationsalarm, visuelle Schnittstelle
Uhranzeige  Ja
Bestimmte Ziele  Ja
Funktionen  Telefonsuchfunktion, Taschenlampe, Telefon-Entsperrung, Wetterinformationen, Pomodoro-Uhr, 100+ dynamic band faces, brightness: 500 nits, 100 levels of brightness adjustment
  
Anzeige  
Typ  AMOLED - Farbe
Auflösung  490 x 192 pixels
Diagonale  4.1 cm (1.62")
Schutz  Fingerabdruck-resistente Beschichtung, gehärtetes Glas
Pixeldichte  326 ppi (Pixel pro" )
Always-On-Display (AOD)  Yes
  
Konnektivität  
Drahtlose Schnittstelle  Bluetooth 5.2 BLE
  
Eingabegerät  
Typ  Touch-Screen
  
Batterie  
Wiederaufladbare Batterie  Ja
Kapazität  180 mAh
Laufzeit (bis zu)  14 Tag(e)
Ladezeit  2 Stunde(n)
Laufzeitdetails  Häufiger Gebrauch - bis zu 9 Tage
Normale Nutzung - bis zu 14 Tage
  
Band  
Name  Band
Passend für Handgelenke mit Umfang  160-224 mm
Verschluss-Typ  Stecken-und-falten
Material  Thermoplastisches Polyurethan (TPU)
Farbe  Schwarz
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  20.7 mm
Tiefe  12.25 mm
Höhe  46.5 mm
Gewicht  13.5 g
  
Verschiedenes  
Vorinstallierte Software  Clock, Stopwatch, Calendar, Alarm, Timer, Find My Phone
Vibrationsalarm  Ja
Schutz  Wasserbeständig
Mitgeliefertes Zubehör  Magnetisches Ladekabel
  
Umgebungsbedingungen  
Maximale Tiefe der Wasserbeständigkeit  50 m

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Produkttyp:
Aktivitätsmesser
Benachrichtigungen:
Kalender, Social-Apps, eingehende Anrufe, Anwendungen
Modi:
Über 110 Sportmodi, 5 auto detection modes
Bekleidungsstil:
Handgelenk
Feedback Art:
Vibrationsalarm, visuelle Schnittstelle
Uhranzeige:
Ja
Bestimmte Ziele:
Ja
Typ:
AMOLED - Farbe
Auflösung:
490 x 192 pixels
Diagonale:
4.1 cm (1.62")
Schutz:
Fingerabdruck-resistente Beschichtung, gehärtetes Glas
Pixeldichte:
326 ppi (Pixel pro" )
Always-On-Display (AOD):
Yes
Drahtlose Schnittstelle:
Bluetooth 5.2 BLE
Wiederaufladbare Batterie:
Ja
Kapazität:
180 mAh
Laufzeit (bis zu):
14 Tag(e)
Ladezeit:
2 Stunde(n)
Name:
Band
Passend für Handgelenke mit Umfang:
160-224 mm
Verschluss-Typ:
Stecken-und-falten
Material:
Thermoplastisches Polyurethan (TPU)
Farbe:
Schwarz
Breite:
20.7 mm
Tiefe:
12.25 mm
Höhe:
46.5 mm
Vorinstallierte Software:
Clock, Stopwatch, Calendar, Alarm, Timer, Find My Phone
Vibrationsalarm:
Ja
Mitgeliefertes Zubehör:
Magnetisches Ladekabel
Maximale Tiefe der Wasserbeständigkeit:
50 m
Weitere Suchbegriffe: Uhrenarmband, uhrenarmband schwarz, uhrenarmband, xiaomi aktivitätstracker, xiaomi, band, smart, aktivitätsmesser, handgelenkgröße:, 160224, anzeige, 1.62", bluetooth, 13.5, aktivittsmesser, handgelenkgre, handgelenkgröße, 6006, bhr6006eu, schwarz, 6934177783494, black, tracker, 39873, 6934177783517, acitivity, bhr6006eu/bhr6008gl, fitnessarmband, eu/de, xm200068
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,70*
ab € 25,51*
€ 35,71*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 45,80*
€ 61,29*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,29*
€ 72,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,77*
€ 71,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,39*
€ 67,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,21*
€ 63,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,71*
€ 61,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,80*
€ 54,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.