Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blackmagic Design Pocket Cinema Camera 6K G2 Kompakt-Filmkamera 35 mm Schwarz (BM-CINECAMPOCHD2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blackmagic Design Pocket Cinema Camera 6K G2 Handkamerarekorder 6K Ultra HD Schwarz
Blackmagic Design Pocket Cinema Camera 6K G2 Handkamerarekorder 6K Ultra HD Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753M-7890597
Hersteller:
     Blackmagic Design
Herst.-Nr.:
     BM-CINECAMPOCHD2
EAN/GTIN:
     9338716007848
Suchbegriffe:
DVR Recorder
Digitaler Videorecorder
Festplattenrecorder
Videorecorder

Hauptmerkmale

Kamera  
Kamera-Typ  Kompakt-Filmkamera
Basisfilmtyp  35 mm
Filmgeschwindigkeit Einstellung (ISO)  400 - 3200
  
Fokussierung  
Fokus  Auto
  
Farbe  
Produktfarbe  Schwarz
  
Leistung  
Akku-/Batterietechnologie  Lithium-Ion (Li-Ion)
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien  1
Akku-/Batteriespannung  12 V
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  180 mm
Tiefe  112 mm
Höhe  123 mm
Gewicht  1,2 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Kamera-Typ:
Kompakt-Filmkamera
Basisfilmtyp:
35 mm
Filmgeschwindigkeit Einstellung (ISO):
400 - 3200
Fokus:
Auto
Produktfarbe:
Schwarz
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium-Ion (Li-Ion)
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien:
1
Akku-/Batteriespannung:
12 V
Breite:
180 mm
Tiefe:
112 mm
Höhe:
123 mm
Weitere Suchbegriffe: Videorekorder, Camcorder, Videocamera, Videokamera, dvr recorder, blackmagic, bmcinecampochd2, pocket, cinema, camera, 9338716007824, cinecampochd2, design, kompaktfilmkamera, schwarz, kompakt, filmkamera
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.127,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.280,17*
€ 2.713,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.269,14*
€ 2.700,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.210,36*
€ 2.630,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.171,88*
€ 2.584,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.127,40*
€ 2.531,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.