Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple AirPods with MagSafe Charging Case - 3. Generation - True Wireless-Kopfhörer mit Mikrofon - Ohrstöpsel - Bluetooth


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Apple AirPods (3rd generation) AirPods Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Weiß
Apple AirPods (3rd generation) AirPods Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Weiß
Apple AirPods (3rd generation) AirPods Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Weiß
Apple AirPods (3rd generation) AirPods Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Weiß
Apple AirPods (3rd generation) AirPods Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Weiß
Apple AirPods (3rd generation) AirPods Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Weiß
Apple AirPods (3rd generation) AirPods Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Weiß
Artikel-Nr.:
     2753M-7951206
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MME73DN/A
EAN/GTIN:
     0194253345961
Suchbegriffe:
AirPods
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer

Übersicht

Kurzinfo  Apple AirPods with MagSafe Charging Case - 3. Generation - True Wireless-Kopfhörer mit Mikrofon - Ohrstöpsel - Bluetooth
Gruppe  Headsets und Mikrofone
Hersteller  Apple
Hersteller Art. Nr.  MME73DN/A
EAN/UPC  0194253345961

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Apple AirPods with MagSafe Charging Case 3. Generation - True Wireless-Kopfhörer mit Mikrofon
Produkttyp  True Wireless-Kopfhörer - Bluetooth
Kompatibilität  iPhone, iPad, iPod, Mac
Empfohlene Verwendung  Tragbare Elektronik
Kopfhörer-Formfaktor  Ohrstöpsel
Drahtlose Technologie  Bluetooth
Bluetooth-Version  Bluetooth 5.0
Soundmodus  Stereo
Soundeffekte  Adaptive EQ
Betriebsart des Mikrofons  Beamforming
Mit Mikrofonen  2
Bedienungselement  Annehmen/Beenden, Abspielen/Pause, Nächster/vorheriger Titel, Sprachassistent
Intelligenter Assistent  Siri

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  True Wireless-Kopfhörer - Bluetooth - kabellos
Generation  3. Generation
Kompatibilität  iPhone, iPad, iPod, Mac
Details zu Abmessungen undamp; Gewicht  Ladekoffer: 5.44 cm x 2.138 cm x 4.64 cm / 37.91 g
Breite  1.826 cm
Tiefe  1.921 cm
Höhe  3.079 cm
Gewicht  4.28 g
Empfohlene Verwendung  Tragbare Elektronik
Schutz  Schweißresistent, IPX4, wasserabweisend
  
Audioausgang  
Kopfhörer-Formfaktor  Ohrstöpsel
Anschlusstechnik  Kabellos
Drahtlose Technologie  Bluetooth
Bluetooth-Version  Bluetooth 5.0
Soundmodus  Stereo
Soundeffekte  Adaptive EQ
Besonderheiten  Apple H1 Chip, kompatibel mit MagSafe
  
Mikrofon  
Formfaktor  Eingebaut
Betriebsart des Mikrofons  Beamforming
Mit Mikrofonen  2
  
Fernbedienung  
Steuerung  Annehmen/Beenden, Abspielen/Pause, Nächster/vorheriger Titel, Sprachassistent
  
Tracking  
Sensoren  Bewegungserkennender Beschleunigungsmesser, spracherkennender Beschleunigungsmesser, Kraftsensor, Hauterkennungs-Sensor
  
Internet der Dinge (IoT)  
Internet der Dinge (IoT) kompatibel  Ja
Intelligenter Assistent  Siri
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Kabelloses Ladecase, Kabel USB-C auf Lightning
Kabeldetails  Kabel USB-C auf Lightning
  
Stromversorgung  
Automatisches Ein/Aus  Ja
Batterie  Headsetbatterie wiederaufladbar - drahtloses Laden
Wireless-Ladestandards  Qi
Betriebszeit (bis zu)  6 Stunde(n)
Laufzeitdetails  Andauernde Wiedergabe: bis zu 6 Stunden
Maximale Gesprächsdauer: bis zu 4 Stunden
Andauernde Wiedergabe (mit Ladecase): bis zu 30 Stunden
Maximale Gesprächsdauer (mit Ladecase): bis zu 20 Stunden
Wiedergabe (Transparenzmodus ein): bis zu 5 Stunden

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Produkttyp:
True Wireless-Kopfhörer - Bluetooth - kabellos
Generation:
3. Generation
Kompatibilität:
iPhone, iPad, iPod, Mac
Details zu Abmessungen undamp; Gewicht:
Ladekoffer: 5.44 cm x 2.138 cm x 4.64 cm / 37.91 g
Breite:
1.826 cm
Tiefe:
1.921 cm
Höhe:
3.079 cm
Empfohlene Verwendung:
Tragbare Elektronik
Schutz:
Schweißresistent, IPX4, wasserabweisend
Kopfhörer-Formfaktor:
Ohrstöpsel
Anschlusstechnik:
Kabellos
Drahtlose Technologie:
Bluetooth
Bluetooth-Version:
Bluetooth 5.0
Soundmodus:
Stereo
Soundeffekte:
Adaptive EQ
Besonderheiten:
Apple H1 Chip, kompatibel mit MagSafe
Formfaktor:
Eingebaut
Betriebsart des Mikrofons:
Beamforming
Mit Mikrofonen:
2
Internet der Dinge (IoT) kompatibel:
Ja
Intelligenter Assistent:
Siri
Zubehör im Lieferumfang:
Kabelloses Ladecase, Kabel USB-C auf Lightning
Kabeldetails:
Kabel USB-C auf Lightning
Automatisches Ein/Aus:
Ja
Batterie:
Headsetbatterie wiederaufladbar - drahtloses Laden
Wireless-Ladestandards:
Qi
Betriebszeit (bis zu):
6 Stunde(n)
Weitere Suchbegriffe: Computer-Headset, Headset, Headsets, PC Headset, Kopfhörer, In-Ear Kopfhörer, In-Ear-Hörer, In-Ohr-Hörer, Ohrhörer, Kabelloses Headset, Schnurloses Headset, Wireless Headset, bluetooth kopfhörer im ohr apple, bluetooth headset, bluetooth headset apple, apple, airpods, mme73dna, mme73dn/a, generation, mme73dn, with, magsafe, charging, case, true, wirelesskopfhörer, mikrofon, ohrstöpsel, bluetooth, earbuds, white, wirelesskopfhrer, ohrstpsel, wireless, kopfhörer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
€ 7,50*
ab € 233,44*
€ 283,36*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 250,78*
€ 304,33*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 304,33*
€ 362,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 302,55*
€ 360,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 285,94*
€ 340,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 277,18*
€ 329,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 250,78*
€ 298,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.