Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RealPower PB-10000 Lithium Polymer (LiPo) 10000 mAh Gelb (390659)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ultron PB-10000 10000 mAh Gelb
Ultron PB-10000 10000 mAh Gelb
Ultron PB-10000 10000 mAh Gelb
Ultron PB-10000 10000 mAh Gelb
Ultron PB-10000 10000 mAh Gelb
Ultron PB-10000 10000 mAh Gelb
Artikel-Nr.:
     2753M-7952709
Hersteller:
     Realpower
Herst.-Nr.:
     390659
EAN/GTIN:
     4040895009203
Suchbegriffe:
Powerbank
USB Akku
powerbank 10000mah
powerbank realpower

Produkttext

Mithilfe des Power Pack RealPower PB-10000 - bestehend aus einer 10.000 mAh Powerbank, einem Ladekabel und einem Netzteil - wird neben Smartphones und Tablets auch jedes kompatible Notebook innerhalb kürzester Zeit unterwegs mit Power versorgt. Dank Power Delivery werden mobile Geräte im Handumdrehen geladen. Durch die Rapid Charge Technologie verhindert die Powerbank übermäßige Ladung sowie Entladung und sorgt somit für Sicherheit. Die Powerbank selbst wird über das mitgelieferte Netzteil mit Ladekabel schnell wieder aufgeladen.

Hauptmerkmale

Design  
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max)  3
Produktfarbe  Gelb
Aufladekompatibilität  Universal
Eingebautes Display  Ja
Display-Typ  LED
Ein-/Ausschalter  Ja
Form  Rechteck
LED-Anzeigen  Ja
Zertifizierung  TÜV
  
Leistungen  
Akku-/Batterietechnologie  Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität  10000 mAh
Aufladequelle  USB
Schnellladung  Ja
Batteriekapazität  36 Wh
USB Power Delivery  Ja
Batterieladezeit (AC)  6 h
Ursprungsland  China
  
Leistung  
Eingangsspannung  5 - 12 V
Gesamte Ausgangsleistung  22,5 W
Ausgangsspannung  5 - 12 V
Energieschutzeigenschaften  Überlast, Tiefentladeabschaltung
  
Anschlüsse und Schnittstellen  
Input Anschluss  Micro-USB + USB Type-C
Ausgangs-Steckplätze USB A  2
USB Type-C-Stecker  Ja
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse  1
Mikro-USB-Stecker  Ja
Anzahl Micro-USB-Stecker  1
  
Betriebsbedingungen  
Betriebstemperatur  10 - 45 °C
  
Nachhaltigkeit  
Nachhaltigkeitskonformität  Ja
Nachhaltigkeitszertifikate  CE
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  62 mm
Tiefe  24 mm
Höhe  88 mm
Gewicht  200 g
USB Typ-C Kabellänge  100 cm
  
Verpackungsdaten  
Menge pro Packung  1 Stück(e)
Verpackungsbreite  105 mm
Verpackungstiefe  50 mm
Verpackungshöhe  140 mm
Paketgewicht  350 g
Verpackungsart  Box
  
Lieferumfang  
Mitgelieferte Kabel  USB Typ-C
Betriebsanleitung  Ja

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max):
3
Produktfarbe:
Gelb
Aufladekompatibilität:
Universal
Eingebautes Display:
Ja
Display-Typ:
LED
Ein-/Ausschalter:
Ja
Form:
Rechteck
LED-Anzeigen:
Ja
Zertifizierung:
TÜV
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität:
10000 mAh
Aufladequelle:
USB
Schnellladung:
Ja
Batteriekapazität:
36 Wh
USB Power Delivery:
Ja
Batterieladezeit (AC):
6 h
Ursprungsland:
China
Eingangsspannung:
5 - 12 V
Gesamte Ausgangsleistung:
22,5 W
Ausgangsspannung:
5 - 12 V
Energieschutzeigenschaften:
Überlast, Tiefentladeabschaltung
Input Anschluss:
Micro-USB + USB Type-C
Ausgangs-Steckplätze USB A:
2
USB Type-C-Stecker:
Ja
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse:
1
Mikro-USB-Stecker:
Ja
Anzahl Micro-USB-Stecker:
1
Betriebstemperatur:
10 - 45 °C
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
CE
Breite:
62 mm
Tiefe:
24 mm
Höhe:
88 mm
USB Typ-C Kabellänge:
100 cm
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Verpackungsbreite:
105 mm
Verpackungstiefe:
50 mm
Verpackungshöhe:
140 mm
Paketgewicht:
350 g
Verpackungsart:
Box
Mitgelieferte Kabel:
USB Typ-C
Betriebsanleitung:
Ja
Weitere Suchbegriffe: usb akku, 390659, 10000, realpower, pb10000, gelb, powerbank, power, pack, liion, usbc®, 10.000mah, lithium, polymer, lipo, usbc, 10000mah, 000mah
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 37,29*
€ 56,47*
€ 6,78*
ab € 42,07*
€ 56,48*
14 Tage
100
€ 6,29*
ab € 42,06*
€ 56,52*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 44,74*
€ 59,52*
7 Tage
2
€ 6,99*
ab € 76,63*
€ 99,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,52*
€ 70,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,91*
€ 70,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,82*
€ 66,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,75*
€ 62,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,93*
€ 59,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,74*
€ 53,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.