Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts by Newstar WL95-900BL16 - Befestigungskit (Pop-out-Montage, Ständer) - für LCD-Display - Wandmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Neomounts Videowall-Wandhalterung WL95-90xxL16, Schwarz
Neomounts Videowall-Wandhalterung WL95-90xxL16, Schwarz
Neomounts Videowall-Wandhalterung WL95-90xxL16, Schwarz
Neomounts Videowall-Wandhalterung WL95-90xxL16, Schwarz
Neomounts Videowall-Wandhalterung WL95-90xxL16, Schwarz
Neomounts Videowall-Wandhalterung WL95-90xxL16, Schwarz
Neomounts Videowall-Wandhalterung WL95-90xxL16, Schwarz
Neomounts Videowall-Wandhalterung WL95-90xxL16, Schwarz
Neomounts Videowall-Wandhalterung WL95-90xxL16, Schwarz
Neomounts Videowall-Wandhalterung WL95-90xxL16, Schwarz
Neomounts Videowall-Wandhalterung WL95-90xxL16, Schwarz
Neomounts Videowall-Wandhalterung WL95-90xxL16, Schwarz
Neomounts Videowall-Wandhalterung WL95-90xxL16, Schwarz
Neomounts Videowall-Wandhalterung WL95-90xxL16, Schwarz
Neomounts Videowall-Wandhalterung WL95-90xxL16, Schwarz
Neomounts Videowall-Wandhalterung WL95-90xxL16, Schwarz
Neomounts Videowall-Wandhalterung WL95-90xxL16, Schwarz
Neomounts Videowall-Wandhalterung WL95-90xxL16, Schwarz
Neomounts Videowall-Wandhalterung WL95-90xxL16, Schwarz
Neomounts Videowall-Wandhalterung WL95-90xxL16, Schwarz
Neomounts Videowall-Wandhalterung WL95-90xxL16, Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753M-7971489
Hersteller:
     Neomounts
Herst.-Nr.:
     WL95-900BL16
EAN/GTIN:
     8717371449452
Suchbegriffe:
neomounts
newstar
wl95900bl16
wl95

Übersicht

Die Neomounts by Newstar WL95-900BL16 ist eine Push-to-Pop-Out Videowall-Wandhalterung für Flachbildschirme bis zu 190,50cm (75") . Die Halterung ist auf das Gewicht des Bildschirms einstellbar und kann sowohl im Hoch- als auch im Querformat installiert werden. Darüber hinaus verfügt die Halterung über eine werkzeuglose Mikroeinstellung an 8 Punkten für eine perfekte Ausrichtung

Der WL95-900BL16 hat eine Tiefe von 12-32,5 cm und eignet sich für Bildschirme mit VESA-Lochmuster 200x200 bis 600x400 mm (Querformat) und 400x600 mm (Hochformat). Die Videowall-Wandhalterung verfügt über eine clevere Neigungsposition für einfachen Wartungszugang und enthält einen Sicherheits-Verriegelungsblock, um ein versehentliches Herausspringen zu verhindern.

Die Halterung verfügt über ein raffiniertes Quick-Release System, mit dem Sie den Bildschirm im Handumdrehen anbringen und sicher und solide befestigen können. Die Videowall-Wandhalterung ist vormontiert verpackt, um eine schnelle und einfache Installation zu gewährleisten, und kann mit einem Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten) verriegelt werden.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Neomounts by Newstar WL95-900BL16 - Befestigungskit - für LCD-Display
Produkttyp  Befestigungskit - Wandmontage
Montagekomponenten  Pop-out-Montage, Ständer
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  64 cm x 12 cm x 47.8 cm
Anpassungen  Schwenk, Neigung, schwenken, Drehung
Empfohlene Verwendung  LCD-Display
VESA-Halterung  200 x 200 mm, 600 x 400 mm, 400 x 400
Max. Größe des Befestigungsmusters  600 x 400 mm
Max. Ladegewicht  70 kg

Ausführliche Details

Allgemein  
Breite  64 cm
Tiefe  12 cm
Höhe  47.8 cm
  
Möbel für audiovisuelle Geräte  
Typ  Befestigungskit
Montagekomponenten  Pop-out-Montage, Ständer
Empfohlene Verwendung  LCD-Display
Platzierung/Montage  Wandmontage
VESA-Halterung  200 x 200 mm, 600 x 400 mm, 400 x 400
Max. Größe des Befestigungsmusters  600 x 400 mm
Kabelaufbewahrung  Integrierte Kabelaufbewahrung
Anpassungen  Schwenk, Neigung, schwenken, Drehung
Max. Ladegewicht  70 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
14,9 kg
Breite:
64 cm
Tiefe:
12 cm
Höhe:
47.8 cm
Typ:
Befestigungskit
Montagekomponenten:
Pop-out-Montage, Ständer
Empfohlene Verwendung:
LCD-Display
Platzierung/Montage:
Wandmontage
VESA-Halterung:
200 x 200 mm, 600 x 400 mm, 400 x 400
Max. Größe des Befestigungsmusters:
600 x 400 mm
Kabelaufbewahrung:
Integrierte Kabelaufbewahrung
Anpassungen:
Schwenk, Neigung, schwenken, Drehung
Max. Ladegewicht:
70 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 129,13*
€ 160,89*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 143,43*
€ 177,03*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 147,39*
€ 182,33*
6 Tage
2
€ 1,00*
ab € 149,19*
€ 184,13*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,33*
€ 216,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,16*
€ 210,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,59*
€ 200,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,87*
€ 186,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,39*
€ 175,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts
WL95-800BL1
ab € 111,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.