Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung EP-OR900 - Induktive Ladematte - 0.8 A - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Samsung EP-OR900BBEGWW Ladegerät für Mobilgeräte Smartwatch Schwarz USB Kabelloses Aufladen Schnellladung Drinnen
Samsung EP-OR900BBEGWW Ladegerät für Mobilgeräte Smartwatch Schwarz USB Kabelloses Aufladen Schnellladung Drinnen
Samsung EP-OR900BBEGWW Ladegerät für Mobilgeräte Smartwatch Schwarz USB Kabelloses Aufladen Schnellladung Drinnen
Samsung EP-OR900BBEGWW Ladegerät für Mobilgeräte Smartwatch Schwarz USB Kabelloses Aufladen Schnellladung Drinnen
Artikel-Nr.:
     2753M-7981324
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     EP-OR900BBEGWW
EAN/GTIN:
     4051805744046
Suchbegriffe:
Handy Netzteil
Mobilgerät Netzteil
Mobiltelefon Netzteil
Netzteil Mobiltelefon

Übersicht

Kurzinfo  Samsung EP-OR900 - Induktive Ladematte - 0.8 A - Schwarz
Gruppe  Netzgeräte und Batterien/Akkus
Hersteller  Samsung
Hersteller Art. Nr.  EP-OR900BBEGWW
Modell  EP-OR900
EAN/UPC  8806094625110

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Samsung EP-OR900 induktive Ladematte
Produkttyp  Induktive Ladematte
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  2.93 cm x 0.672 cm x 2.93 cm
Gewicht  31 g
Farbe  Schwarz
Erforderliche Netzspannung  5 V
Geleistete Netzspannung  5 V
Elektrischer Strom max.  0.8 A
Kabel  USB-C Kabel - 0.8 m

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Induktive Ladematte
Entwickelt für  Smartwatch
Breite  2.93 cm
Tiefe  0.672 cm
Höhe  2.93 cm
Gewicht  31 g
Farbe  Schwarz
  
Stromversorgungsgerät  
Erforderliche Netzspannung  5 V
Eingangsanschlüsse  24-poliger USB-C
Menge Eingangsstecker  1
Geleistete Netzspannung  5 V
Elektrischer Strom max.  0.8 A
Drahtloses Aufladen  Ja
Merkmale  Schnellaufladung
  
Verschiedenes  
Enthaltene Kabel  USB-C Kabel - 0.8 m

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Produkttyp:
Induktive Ladematte
Entwickelt für:
Smartwatch
Breite:
2.93 cm
Tiefe:
0.672 cm
Höhe:
2.93 cm
Farbe:
Schwarz
Erforderliche Netzspannung:
5 V
Eingangsanschlüsse:
24-poliger USB-C
Menge Eingangsstecker:
1
Geleistete Netzspannung:
5 V
Elektrischer Strom max.:
0.8 A
Drahtloses Aufladen:
Ja
Merkmale:
Schnellaufladung
Enthaltene Kabel:
USB-C Kabel - 0.8 m
Weitere Suchbegriffe: Smartphone Netzteil, Schnellladegerät, Smartwatch Ladekabel, Solarladegerät, Ladekissen, induktive Ladestation, kabellose Ladestation, handy netzteil samsung, schnellladegerät, samsung, watch, active, epor900, or900, epor900bbegww, galaxy, induktive, ladematte, schwarz, watch4, or900bbegww, fast, wireless, charger, black, watches, 8806094625110, common, watch3/active, watch3active, watch3
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
500
€ 2,90*
ab € 18,24*
€ 24,88*
€ 5,90*
ab € 18,34*
€ 24,90*
€ 5,00*
ab € 18,27*
€ 24,95*
€ 4,00*
ab € 20,66*
€ 29,46*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 29,25*
€ 38,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,53*
€ 45,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,20*
€ 45,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,36*
€ 43,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,61*
€ 41,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,52*
€ 39,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,25*
€ 34,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.