Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polaroid - Tragriemen (Handgelenk) (006159)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Polaroid 6159 Gurt Kamera mit Drucker Nylon Schwarz
Polaroid 6159 Gurt Kamera mit Drucker Nylon Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753M-7982289
Hersteller:
     Polaroid
Herst.-Nr.:
     006159
EAN/GTIN:
     9120096772733
Suchbegriffe:
Druckertasche
Druckertragetasche
Tragetasche Drucker
tragetasche drucker

Übersicht

Kurzinfo  Polaroid - Tragriemen (Handgelenk)
Gruppe  Photo und Video Accessories
Hersteller  Polaroid
Hersteller Art. Nr.  006159
Modell  
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Polaroid Tragriemen (Handgelenk)
Zubehörtyp  Tragriemen (Handgelenk)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  4 cm
Länge  29 cm
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Zubehörtyp  Tragriemen (Handgelenk)
Breite  4 cm
Länge  29 cm
  
Zubehör  
Für  Sofortbildkamera
  
Gurt  
Anhang Methode  Schleife
  
Verschiedenes  
Material  Nylon
Farbe  Schwarz

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Zubehörtyp:
Tragriemen (Handgelenk)
Breite:
4 cm
Länge:
29 cm
Für:
Sofortbildkamera
Anhang Methode:
Schleife
Material:
Nylon
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: polaroid, 006159, 6159, hangelenkarmband, black, tragriemen, handgelenk, wrist, strap
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 10,21*
€ 14,43*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 21,37*
€ 29,71*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,71*
€ 35,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,64*
€ 35,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,98*
€ 33,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,27*
€ 32,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,76*
€ 29,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,37*
€ 25,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.