Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kenwood KDC-BT560DAB - CD/MP3-Autoradio mit DAB / Bluetooth / USB / iPod / AUX-IN (KDCBT560DAB)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kenwood KDC-BT560DAB Schwarz 50 W Bluetooth
Kenwood KDC-BT560DAB Schwarz 50 W Bluetooth
Kenwood KDC-BT560DAB Schwarz 50 W Bluetooth
Artikel-Nr.:
     2753M-7994756
Hersteller:
     Kenwood
Herst.-Nr.:
     KDCBT560DAB
EAN/GTIN:
     0019048233776
Suchbegriffe:
Autoradio
Freisprechanlage
Freisprecheinrichtung
Funkgerätsprechgarnitur

Übersicht

Kurzinfo  Kenwood BT560DAB - Auto - Receiver (CD) - im Armaturenbrett - Einzel-DIN - 50 Watt x 4
Gruppe  Audio für das Auto
Hersteller  JVC
Hersteller Art. Nr.  KDC-BT560DAB
Modell  KDC-BT560DAB
EAN/UPC  0019048233776

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Kenwood BT560DAB - Auto - Receiver (CD) - in-dash-Einheit - Einzel-DIN
Produkttyp  Receiver (CD)
Integrierte Komponenten  DAB/Radio, CD-Player, USB-Host
Medieninhaltsquelle  CD, USB-Host, Bluetooth
Audio-Formate  WAV, WMA, AAC, MP3, FLAC
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  18.2 cm x 15.55 cm x 5.3 cm
Gewicht  1.2 kg
Farbe  Piano Black
Formfaktor  Einzel-DIN - in-dash-Einheit
Klang-Ausgabemodus  Stereo
Klangeffekte  Bass Boost, Space Enhancer, Drive EQ, Stage EQ
Equalizer  Digital Graphic - 13-Band
Max. Ausgabeleistung / Kanalzahl  50 Watt x 4
Einzelheiten der Verstärkerausgabe  22 Watt - 4 Ohm - 20 - 20000 Hz - 14,4V Gleichstrom - 4 Kanäle
Radio  DAB/DAB+/AM/FM - 24 Programmspeicherplätze

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Receiver (CD)
Empfohlene Verwendung  Auto
Formfaktor  Einzel-DIN - in-dash-Einheit
Integrierte Komponenten  DAB/Radio, CD-Player, USB-Host
Medieninhaltsquelle  CD, USB-Host, Bluetooth
Medientyp  CD-RW, CD-R
Audio-Formate  WAV, WMA, AAC, MP3, FLAC
Breite  18.2 cm
Tiefe  15.55 cm
Höhe  5.3 cm
Gewicht  1.2 kg
Farbe  Piano Black
Faceplate-Typ  Abnehmbar
  
Audiosystem  
Klang-Ausgabemodus  Stereo
Klangeffekte  Bass Boost, Space Enhancer, Drive EQ, Stage EQ
Optionale Fernbedienung  Ja
Bluetooth-Funktionen  Audio Streaming, Freisprecheinrichtung
Bluetooth-Profile  Handsfree-Profil (HFP), Serial Port-Profil (SPP), Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP), Audio/Video Fernsteuerungsprofil (AVFSP), Phonebook Access Profile (PBAP)
Bluetooth Audio Codec  SBC, AAC
Equalizer  Ja
Anzeigesteuerelemente  Lautstärkeregler, Fader, Balance, Lautstärke, Subwoofer-Level, Quellenauswahl
Max. Ausgabeleistung / Kanalzahl  50 Watt x 4
Kontinuierliche Leistung / Kanalzahl  22 Watt x 4
MOSFET Stromversorgung  Ja
Einzelheiten der Verstärkerausgabe  22 Watt - 4 Ohm - 20 - 20000 Hz - 14,4V Gleichstrom - 4 Kanäle
Bildschirm  LCD Monitor
Schalterbeleuchtungsfarbe  Variabel
Funktionen  LCD-Helligkeitsregler, 3-Band EQ, Laufzeitkorrektur, integriertes DSP, iPod-/iPhone-geeignet, Android-fähig, Spotify-Steuerung, Kenwood Music Mix support, Amazon Alexa ready, speaker size control, iTunes radio app
  
Equalizer  
Equalizer-Typ  Digital Graphic
Anzahl Equalizer-Bänder  13-Band
Anzahl der Equalizer-Fabrikeinstellungen  8
  
Audiospezifikationen  
Audiospezifikationen  CD - Reaktionsbandbreite - 20 - 20000 Hz - S/N - 97 dB - Dynamischer Bereich - 92 dB - Gesamte harmonische Verzerrung - 0.01%
  
Radio  
Typ  DAB/DAB+/AM/FM
Tuner-Frequenzbereich  FM: 87.5 - 108 MHz, LW: 153 - 279 kHz, MW: 531 - 1611 kHz
Anzahl der Programmspeicherplätze  24 Programmspeicherplätze
Speicherplätze für MW-Sender  6 Programmspeicherplätze
Anzahl voreingestellter UKW-Sender  18
RDS  Ja
Unterstützte RDS-Funktionen  AF, PTY, TA
Zusätzliche Besonderheiten  Announcement Switching (ASW) Select, Automatic Memory Entry (AME)
  
Verbindungen  
Anschlusstyp  USB (4 PIN USB Type A)
Audio Line-In (Mini-Phone Stereo 3,5 mm)
Audio Line-Out (RCA Phono x 2)

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,5 kg
Produkttyp:
Receiver (CD)
Empfohlene Verwendung:
Auto
Formfaktor:
Einzel-DIN - in-dash-Einheit
Integrierte Komponenten:
DAB/Radio, CD-Player, USB-Host
Medieninhaltsquelle:
CD, USB-Host, Bluetooth
Medientyp:
CD-RW, CD-R
Audio-Formate:
WAV, WMA, AAC, MP3, FLAC
Breite:
18.2 cm
Tiefe:
15.55 cm
Höhe:
5.3 cm
Farbe:
Piano Black
Faceplate-Typ:
Abnehmbar
Klang-Ausgabemodus:
Stereo
Klangeffekte:
Bass Boost, Space Enhancer, Drive EQ, Stage EQ
Optionale Fernbedienung:
Ja
Bluetooth-Funktionen:
Audio Streaming, Freisprecheinrichtung
Bluetooth Audio Codec:
SBC, AAC
Equalizer:
Ja
Max. Ausgabeleistung / Kanalzahl:
50 Watt x 4
Kontinuierliche Leistung / Kanalzahl:
22 Watt x 4
MOSFET Stromversorgung:
Ja
Bildschirm:
LCD Monitor
Schalterbeleuchtungsfarbe:
Variabel
Equalizer-Typ:
Digital Graphic
Anzahl Equalizer-Bänder:
13-Band
Anzahl der Equalizer-Fabrikeinstellungen:
8
Typ:
DAB/DAB+/AM/FM
Tuner-Frequenzbereich:
FM: 87.5 - 108 MHz, LW: 153 - 279 kHz, MW: 531 - 1611 kHz
Anzahl der Programmspeicherplätze:
24 Programmspeicherplätze
Speicherplätze für MW-Sender:
6 Programmspeicherplätze
Anzahl voreingestellter UKW-Sender:
18
RDS:
Ja
Unterstützte RDS-Funktionen:
AF, PTY, TA
Weitere Suchbegriffe: Funksprechgarnitur, Sprechgarnitur Funkgerät, Lenkrolle, Schwenkrolle, Radio, bluetooth freisprechanlage, freisprechanlage, kenwood freisprecheinrichtung, kenwood, kdcbt560dab, bt560dab, auto, receiver, armaturenbrett, einzeldin, watt, einzel, autoradio, anschluss, lenkradfernbedienung, bluetooth®freisprecheinrichtung, dab+, tuner, cd/mp3autoradio, bluetooth, ipod, auxin, bluetoothfreisprecheinrichtung, cdmp3autoradio, bluetooth®, freisprecheinrichtung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 135,83*
€ 148,18*
€ 5,00*
ab € 140,21*
€ 148,19*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 154,60*
€ 163,05*
4 Tage
22
€ 1,00*
ab € 156,01*
€ 164,47*
6 Tage
3
Frei Haus
ab € 285,05*
€ 297,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,05*
€ 194,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,92*
€ 192,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,30*
€ 190,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,41*
€ 188,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,60*
€ 183,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.